Etusivu

MICRODATA - Liitosjohto C19-C20 2m - BIAODA-C19-C20-2M

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Liitosjohto C19-C20 2m - BIAODA-C19-C20-2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - muu

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Sähköisen liitännän tyyppi - C20

  • C19-liittimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401518

Toimittajan tuotenumero

BIAODA-C19-C20-2M

Tukkuerä

60

Asennusmitta:

muu

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Kaapelin pituus:

2 m

Sähköisen liitännän tyyppi:

C20

C19-liittimien määrä:

1

Liitosjohto C19-C20 2m

BIAODA C19-C20-2M on maadoitettu laitekaapeli konesaleihin virranjakoyksikön ja UPS:in välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.

Tekniset tiedot:
• Liittimet: IEC 60320 C20 (suora), IEC 60320 C19 (suora)
• Pituus: 2m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401518
• CE-hyväksytty, RoHS