MICRODATA - Liitosjohto - Liitosjohto C14-CEE 7/4 50cm

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Liitosjohto - Liitosjohto C14-CEE 7/4 50cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401519

Toimittajan tuotenumero

BIAODA-C14-D03ZB-0.5M

Tukkuerä

60

Liitosjohto C14-CEE 7/4 50cm

BIAODA C14-D03ZB-0.5M on maadoitettu laitekaapeli shuko naaraspistokkeella. Kaapelin avulla UPS:iin voidaan liittää laite, jotka varustettu tavallisella shuko-pistokkeella. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.

Tekniset tiedot:
• Liittimet: IEC 60320 C14 (suora), CEE 7/4 (suora)
• Pituus: 0.5m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 10A
• Sähkönumero: 7401519
• CE-hyväksytty, RoHS