Etusivu

MICRODATA - Liitosjohto - Liitosjohto C19-C20 50cm

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Liitosjohto - Liitosjohto C19-C20 50cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401527

Toimittajan tuotenumero

BIAODA-C19-C20-0.5M

Tukkuerä

60

Liitosjohto C19-C20 50cm

BIAODA C19-C20-0.5M on maadoitettu laitekaapeli konesaleihin virranjakoyksikön ja UPS:in välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.

Tekniset tiedot:
• Liittimet: IEC 60320 C20 (suora), IEC 60320 C19 (suora)
• Pituus: 0.5m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• CE-hyväksytty, RoHS