MICRODATA - Liitosjohto schuko-C13 2m - BIAODA-D03-B-C13-1.8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401512
Toimittajan tuotenumero
BIAODA-D03-B-C13-1.8
Tukkuerä
50
Liitosjohto schuko-C13 1,8m CEE 7/7-C13
BIAODA D03-B-C13-1.8M on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella laitteen ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1.8m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401512
• CE-hyväksytty, RoHS
BIAODA D03-B-C13-1.8M on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella laitteen ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 1.8m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401512
• CE-hyväksytty, RoHS


