MICRODATA - Liitosjohto schuko-C13 3m - BIAODA-D03-B-C13-3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - muu
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus - 3 m
C13-liittimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401513
Toimittajan tuotenumero
BIAODA-D03-B-C13-3M
Tukkuerä
50
Asennusmitta:
muu
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus:
3 m
C13-liittimien määrä:
1
Liitosjohto schuko-C13 3m CEE 7/7-C13
BIAODA D03-B-C13-3M on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella laitteen ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 3m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401513
• CE-hyväksytty, RoHS
BIAODA D03-B-C13-3M on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella laitteen ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.
Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C13 (suora)
• Pituus: 3m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkönumero: 7401513
• CE-hyväksytty, RoHS


