Etusivu

MICRODATA - Liitosjohto schuko-C19 2m - BIAODA-D03-B-C19-2M

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Liitosjohto schuko-C19 2m - BIAODA-D03-B-C19-2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401516

Toimittajan tuotenumero

BIAODA-D03-B-C19-2M

Tukkuerä

50

Liitosjohto schuko-C19 2m CEE 7/7-C13

BIAODA D03-B-C19-2M on maadoitettu laitekaapeli suoralla shuko-pistokkeella esim. UPS:in ja seinärasian välille. Tuote on merkattu ja yksittäispakattu muovipussiin.

Tekniset tiedot:
• Liittimet: CEE 7/7 (suora), IEC 60320 C19 (suora)
• Pituus: 1.8m
• Väri: Musta
• Johtimien halkaisijat: 3x 1.5mm2
• Virrankesto: 250VAC @ 16A
• Sähkonumero: 7401516
• CE-hyväksytty, RoHS