MICRODATA - Lukko - 3G / GSM porttivahti

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Lukko - 3G / GSM porttivahti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7115405

Toimittajan tuotenumero

SS1806-3G-H

Tukkuerä

1

Gainwise 3G/GSM Gate Opener, 2 outputs / 3 inputs, 1152 numbers



Gainwise SS1806-3G-H on 3G/2G-porttivahti. 3G-porttivahtiin asennetaan tavallinen SIM-kortti, jonka jälkeen siihen soitettaessa (tai SMS) laitteen ohjausreleellä saadaan avattua portti, ovi (sähkölukko), puomi tai kytkettyä jokin muu laite päälle tai pois. Käyttäjien oikeudet määritellään laitteen puhelinluetteloon (max 1152 numeroa) ja tunnistus tehdään puhelinnumerosta, joten ulkopuoliset eivät laitetta pysty ohjaamaan. GSM-porttivahti soveltuu esim. konesaleihin, varastoihin, parkkihalleihin, kuntosaleihin, hotelleihin tai asuinkiinteistöihin - kaikki ympäristöihin, missä GSM-soitolla halutaan ohjata kulkua tai tehdä laitteen etäohjaus/käynnistys. Porttivahtiin löytyy myös mobiili apps Android- ja IOS-alustoille. Tuotepakkauksen sisältö: keskusyksikkö, ulkoinen virtalähde (12VDC @ 2A) sekä englanninkielinen käsikirja (CD).

Ominaisuudet:
• Toimii 3G- ja 2G-verkoissa, yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa
• Ei käyttökustannuksia avauksista: Tunnistettuaan puhelinnumeron laite \"hylkää puhelun\" ja suorittaa avauksen, jolloin käytöstä ei synny puhelinmaksua. SIM- kortilla riittävät SMS ja puhepalvelut, datapalveluja ei tarvita
• Turvallinen, käyttö perustuu mobiiliverkon numerontunnistustekniikkaan, tuntemattomattomista ja määrittelemättömistä numeroista tuleviin soittoihin laite ei reagoi mitenkään
• Etäisyysriippumaton, Utsjoella sijaitseva portti voidaan avata Helsingistä käsin
• Numeroiden lisääminen ja poistaminen tapahtuu helposti tekstiviestikomennoilla
• Käyttäjien ei tarvitse kantaa erillisiä (hukkuvia) kauko- ohjaimia mukanaan
• Puhelinluettelossa 64 määriteltävää puhelinnumeroa
• 2x digitaalista sisääntuloa esim. ovikytkimelle tai PIR- liikesensorille, joita voidaan käyttää hälytysten lähettämiseen ja sireenin käynnistämiseen
• Releen kytkennästä haluttaessa SMS-viesti pääkäyttäjälle

Tekniset tiedot:
• 3G-taajuusalueet: 900/2100MHz
• GSM-taajuusalueet: 900/1800MHz
• Sisääntulot: 3x
• Ohjausreleet: 2x (230VAC @ 3A)
• Käyttöjännite: 12-24VDC/VAC
• Virrankulutus: 55mA (min), 250mA (max)
• Käyttölämpötila: -20...+60C
• Mitat: 95 x 60 x 25mm
• CE-hyväksytty