MICRODATA - Mediamuunnin - 1000Base SFP mediaconverter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7418902
Toimittajan tuotenumero
AOM-2100D-SFP-EA
Tukkuerä
1
10/100/1000BaseT-SFP Converter, LFP
AOM-2100D-SFP-EA on metallikoteloitu LFP (Link Fall Pass) ominaisuudella varustettu gigabitin mediamuunnin 10/100/1000Base-T Ethernet- kuituverkon välille. Mediamuunnin on varustettu yhdellä SFP- modulipaikalla, johon voidaan asentaa halutunlainen valokuitumoduli.
Mediamuunnin voidaan asentaa myös AOA Technologyn mediamuunninkehikkoon AOR-14-2-A/AOR-14-2-D esim. taloyhtiöiden laajakaistatoteutuksissa.
Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).
Tekniset tiedot:
• 1x SFP-modulipaikka
• Kupariportti:
- 1x 10/100/1000Base-TX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100/1000Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee Jumbo-kehyksiä 16k
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP-tuki
• DIP-kytkimet (asetukset)
• Merkki-LEDit
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -20...+70C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty
AOM-2100D-SFP-EA on metallikoteloitu LFP (Link Fall Pass) ominaisuudella varustettu gigabitin mediamuunnin 10/100/1000Base-T Ethernet- kuituverkon välille. Mediamuunnin on varustettu yhdellä SFP- modulipaikalla, johon voidaan asentaa halutunlainen valokuitumoduli.
Mediamuunnin voidaan asentaa myös AOA Technologyn mediamuunninkehikkoon AOR-14-2-A/AOR-14-2-D esim. taloyhtiöiden laajakaistatoteutuksissa.
Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).
Tekniset tiedot:
• 1x SFP-modulipaikka
• Kupariportti:
- 1x 10/100/1000Base-TX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100/1000Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee Jumbo-kehyksiä 16k
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP-tuki
• DIP-kytkimet (asetukset)
• Merkki-LEDit
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -20...+70C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty


