Etusivu

MICRODATA - Mediamuunnin - 1000BaseSX MM mediaconverter

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7418900

Toimittajan tuotenumero

AOM-2100D-M05-EA

Tukkuerä

1

10/100/1000BaseT-1000BaseSX MM Converter 275/550m, 850nm SC, LFP

AOM-2100D-M05-EA on metallikoteloitu LFP (Link Fall Pass) -ominaisuudella varustettu mediamuunnin 10/100/1000Base-T Ethernet- ja 1000Base-SX kuituverkon (multimode) välille. Mediamuunnin voidaan asentaa myös AOA Technologyn mediamuunninkehikkoon AOR-14-2-A/AOR-14-2-D esim. taloyhtiöiden laajakaistatoteutuksissa.

Tuotepakkauksen sisältö: mediamuunnin, ulkoinen virtalähde sekä asennusohje (english).

Tekniset tiedot:
• Kuituportti:
- 1000Base-SX Multimode
- Allonpituus: 850nm
- Etäisyys: 275m (OM1), 550m (OM3)
- Liittimet: SC (duplex)
• Kupariportti:
- 1x 10/100/1000Base-TX
- Automaattinen nopeudentunnistus
- Full-duplex / half-duplex automaattinen tunnistus
- MDI/MDI-X automaattinen kättely
- 10/100Base-T Store-and-forward
- Tukee ylipitkiä paketteja 1600 bytes (Tagged VLAN)
- Tukee Jumbo-kehyksiä 9k
- Tukee VLAN/VoIP/QoS pakettiliikennettä
- Tukee vuonohjausta ja vähentää broadcast liikennettä
• LFP-tuki
• Merkki-LEDit
• Virtalähde: 5VDC @ 1A
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Mitat: 94 x 70 x 26mm
• Paino: 400g
• CE-hyväksytty