Etusivu

MICRODATA - Mediamuunnin - VDSL2-Ethernet silta PoE+

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7418601

Toimittajan tuotenumero

NETSYS-NV-202P

Tukkuerä

1

10/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11) 2x PoE+

Netsys NV-202P on VDSL2-Ethernet-silta kahdella Ethernet- portilla. Sen kummatkin Ethernet-portit ovat varustettua PoE+ virransyöttöllä (802.3at/af, 2x 30W). NV-202/202P VDSL-silloilla saadaan muodostettua 100Mbit/s symmetriset tiedonsiirtonopeudet perinteistä puhelinkaapelia hyödyntämällä. Laitteiden käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen WLAN-verkot, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, IP-puhelinverkot sekä erityisesti IP-kameravalvontaverkot. NetSys NV-202P on yhteensopiva NV-202 VDSL-sillan kanssa.

Tuotepakkauksen sisältö:
• NV-202P VDSL-silta
• Ulkoinen virtalähde (48VDC @ 1.875A)
• Asennusohje

Tekniset tiedot:
• LAN: 2x 10/100Base-T
• PoE: IEEE 802.3af/at (max.2x 30W) mid-span
• VDSL2:
- Standardi: ITU-T G993.2
- Nopeus (max.): 100Mbit/s symmetrinen
- Etäisyys (max.): 3km
- Modulaatio: DMT
- Lähetysmuoto: Packet Transfer Mode (PTM)
• Liittimet:
- VDSL: RJ-11 ja pikaliitin
- Ethernet RJ-45
• Linjaportti ylijännitesuojattu
• DIP-kytkimet
- CO/CPE-tila - Interleave / INP
- Kohintaso (noise margin)
• Seinäkiinnitettävä
• Metallikoteloitu
• LED-merkkivalot:
- 1x Power
- 2x Ethernet Link/Active
- 2x PoE
- 1x VDSL Link
- 1x CO/CPE
• Käyttölämpötila-alue: 0...+50C
• Mitat: 137 x 100 x 27mm
• CE-hyväksytty