MICRODATA - Ovipuhelin - WiFi ovipuhelin / ovikello

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7115401
Toimittajan tuotenumero
TH-601W
Tukkuerä
1
Gainwise TH-601W on WiFi-video-ovipuhelin / ovikello.
Gainwise TH-601W
Gainwise TH-601W on vandaalikestävä alumiinikoteloitu WiFi-tekniikalla toimiva video-ovipuhelin / ovikello. Sääsuojatun ovipuhelimen kamera on varustettu tarkalla 720P HD-kameralla, jossa on laajakuva optiikka, IR-yövalaisu sekä liiketunnistus. Ovipuhelimessa on 8GB muisti videotallenteille sekä 2x releohjausta vanhalle ovikellolle ja sähkölukolle.
Gainwise TH-601W hyödyntää kiinteistön WiFi-verkkoa sekä internet-yhteyttä. Laitteen mukana toimitetaan helppokäyttöinen P2P Android/iOS mobiilisovellus, jonka avulla laitteen käyttöönotto, asetusten määrittely, puheyhteys, videokuvayhteys, tallenteiden katselu sekä oven etäavaaminen onnistuvat vaivattomasti. Yhteen laitteeseen voidaan liittää pilvipalvelun kautta 5x käyttäjää ja pilvipalvelun käyttö on maksutonta.
Kun vierailija painaa ovikelloa, laite muodostaa automaattisen yhteyden matkapuhelimiin/tabletteihin ja avaa kaksisuuntaisen puheyhteyden. Käyttäjä voi avata matkapuhelimesta videokuvayhteyden sekä sähkölukon. Laite pystyy keräämään videolokia ovikellon painalluksista sekä liiketunnistuksista, joita voidaan katoa mobiilisovelluksella.
Tuotepakkauyksen sisältö:
• TH-601W - WiFi video-ovipuhelin
• 8GB muistikortti
• Virtalähde (12VDC @ 1A)
• Ulkoinen WiFi-antenni 10dBm
Ominaisuudet:
• Tarkka HD-720P/30fps P2P videokuva
• Kaksisuuntainen audio
• Sää- ja vandaalikestävä alumiinikotelo
• Tehokas 10dBm WiFi-antenni pitkiin yhteyksiin
• Kamerassa laaja katselukulma sekä yönäkö
• Tukee vanhoja ovikelloja sekä sähkölukon ohjausta
• Tamper-hälytys sekä liiketunnistus
• 8G Micro SD-muistikortti videotallennukseen
• Android/iOS mobiiliohjelmistot
Tekniset tiedot:
• Kameran sensori: 1/4\" Colour CMOS
• Videopakkaus: H.264
• Videotarkkuduet:
- HD: 1280x720
- SD: 640x360
- LD: 320x180
• Micro SD-kortti: 8GB (max. 32GB)
• Optiikka: 2.1/3.6mm 110 astetta (H) 60 astetta (V)
• Herkkyys: 0 Lux (IR ON) / 0.5 Lux
• IR LED: 4x (max 2m)
• WiFi: 802.11n/g (2.4GHz)
• WiFi-antenni: 10dBm
• LAN: 10/100Base-T RJ-45
• Ohjausreleet lukko/ovikello: <36VDC @ 3A (suositus)
• Mitat (L x W x H): 5.5 x 4.0 x 12.9cm
• Virtalähde: 12VDC/1A @ <12W
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• IP suojaluokitus: IP65
• CE-hyväksytty
Gainwise TH-601W
Gainwise TH-601W on vandaalikestävä alumiinikoteloitu WiFi-tekniikalla toimiva video-ovipuhelin / ovikello. Sääsuojatun ovipuhelimen kamera on varustettu tarkalla 720P HD-kameralla, jossa on laajakuva optiikka, IR-yövalaisu sekä liiketunnistus. Ovipuhelimessa on 8GB muisti videotallenteille sekä 2x releohjausta vanhalle ovikellolle ja sähkölukolle.
Gainwise TH-601W hyödyntää kiinteistön WiFi-verkkoa sekä internet-yhteyttä. Laitteen mukana toimitetaan helppokäyttöinen P2P Android/iOS mobiilisovellus, jonka avulla laitteen käyttöönotto, asetusten määrittely, puheyhteys, videokuvayhteys, tallenteiden katselu sekä oven etäavaaminen onnistuvat vaivattomasti. Yhteen laitteeseen voidaan liittää pilvipalvelun kautta 5x käyttäjää ja pilvipalvelun käyttö on maksutonta.
Kun vierailija painaa ovikelloa, laite muodostaa automaattisen yhteyden matkapuhelimiin/tabletteihin ja avaa kaksisuuntaisen puheyhteyden. Käyttäjä voi avata matkapuhelimesta videokuvayhteyden sekä sähkölukon. Laite pystyy keräämään videolokia ovikellon painalluksista sekä liiketunnistuksista, joita voidaan katoa mobiilisovelluksella.
Tuotepakkauyksen sisältö:
• TH-601W - WiFi video-ovipuhelin
• 8GB muistikortti
• Virtalähde (12VDC @ 1A)
• Ulkoinen WiFi-antenni 10dBm
Ominaisuudet:
• Tarkka HD-720P/30fps P2P videokuva
• Kaksisuuntainen audio
• Sää- ja vandaalikestävä alumiinikotelo
• Tehokas 10dBm WiFi-antenni pitkiin yhteyksiin
• Kamerassa laaja katselukulma sekä yönäkö
• Tukee vanhoja ovikelloja sekä sähkölukon ohjausta
• Tamper-hälytys sekä liiketunnistus
• 8G Micro SD-muistikortti videotallennukseen
• Android/iOS mobiiliohjelmistot
Tekniset tiedot:
• Kameran sensori: 1/4\" Colour CMOS
• Videopakkaus: H.264
• Videotarkkuduet:
- HD: 1280x720
- SD: 640x360
- LD: 320x180
• Micro SD-kortti: 8GB (max. 32GB)
• Optiikka: 2.1/3.6mm 110 astetta (H) 60 astetta (V)
• Herkkyys: 0 Lux (IR ON) / 0.5 Lux
• IR LED: 4x (max 2m)
• WiFi: 802.11n/g (2.4GHz)
• WiFi-antenni: 10dBm
• LAN: 10/100Base-T RJ-45
• Ohjausreleet lukko/ovikello: <36VDC @ 3A (suositus)
• Mitat (L x W x H): 5.5 x 4.0 x 12.9cm
• Virtalähde: 12VDC/1A @ <12W
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• IP suojaluokitus: IP65
• CE-hyväksytty


