Etusivu

MICRODATA - Ohjausyksikkö - GSM-ohjausrele 2x16A 230VAC

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Ohjausyksikkö - GSM-ohjausrele 2x16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2817800

Toimittajan tuotenumero

IQTD-GS440-4G

Tukkuerä

1

IQTD-GS-440 on sähkövirran GSM-ohjausyksikkö, joka on suunniteltu 2xsähkövaiheen päälle- ja poiskytkemiseen SMS-tekstiviestillä taipuhelinsoitolla.

IQSocket IQconbox IQTD-GS440 on sähkövirran GSM- ohjausyksikkö, joka on suunniteltu kahden sähkövaiheen päälle- ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Laitteessa on liitännät myös ulkopuolisille antureille (DI/DO/AD/Temp/Hum), joten laite voidaan integroida osaksi kiinteistöautomaatiojärjestelmää tai käyttää sitä hälytinlaitteena. Laitteessa on akkuvarmennus, joten se pystyy lähettämään SMS-tekstiviestin virtakatkoksista.

IQTD-GS440 toimii kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät.

Etäohjauksen käyttökohteita:
• LVIS / kiinteistöautomaatio:
- lämpöpatterit
- ilmastointi
- ilmalämpöpumppu
- valaistus
• IT-laitteiden uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Ajoneuvon lämmitys • Varashälytin
• jne...

Tuotteen peruslisenssi pitää sisällään seuraavat toiminnallisuudet:
• Power control actions
• Informative messages
• Basic alarms
• Basic log

Lisätoimintoja lisenssipäivityksillä Medium ja Full

Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: 100-240VAC / 12VDC
• 2x ohjattavaa AC-relelähtöä: 230VAC
• Jatkuva kytkentäteho / lähtö: 16A @ 230VAC (3000W)
• 4x ohjattavaa DC-lähtöä: 5-40VDC / 5A (max)
• Sisääntulot:
- 4x Digitaalista sisääntuloa, 0-30VDC
- 1x lämpötila-anturin sisääntulo (Max 8x 1-johdin Dallas DS18B20 sensoria)
- 2x AD-sisääntuloa: 0-30VDC ja 0-5VDC
• Hallinta ja etäohjaus: Android 4.x, Windows sovellus (Bluetooth 3.1), SMS-tekstiviestit ja puhelinsoitto (IVR/puheohjaus)
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• SIM-korttipaikka (3VDC)
• MicroSD-muistikorttipaikka
• GSM-antenni: 2dBi SMA-liittimellä
• Bluetooth 2.0
• Virrankulutus: 3W
• Akku (optiona): Li-Pol / 3.7VDC AA 14500
• Merkki-LEDit: 8x Power/GSM/Relays/Inputs
• Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
• Mitat: 53x90x70mm • Kiinnitys: DIN-kisko (EN50022), 4 modulia leveä
• Paino: 180g
• Sähkönumero: 2817800
• Hyväksynnät: CE, RoHS