Etusivu
Varastointi päättyy

MICRODATA - Ohjausyksikkö - Shelly i4 Gen3

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261828

Sähkönumero

2624301

Toimittajan tuotenumero

3800235261828

Tukkuerä

1

Shelly i4 Gen3 - WiFi-tulomoduuli, 4 kanavaa (110-240V) I4 DC Gen3 ovat syöttömoduuleja, jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden tehdä tavallisista kytkimistä, painikkeista, liikeantureista ja vastaavista laitteista älykkäitä. Shelly I4 Gen3 on neljä tuloa, joissa kussakin on neljä toimintoa (1, 2 ja 3 lyhyttä painallusta sekä pitkä painallus), ja se mahdollistaa langattomien komentojen manuaalisen lähettämisen kohtausten aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi, webhookien lähettämiseksi tai monimutkaisten skenaarioiden suorittamiseksi. Laitteet voivat ohjata muita Shelly-releitä, himmentimiä, antureita tai HTTP- ja MQTT-ohjattuja laitteita.

Shelly I4 Gen3 on helppo asentaa ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung, Athom Homey ja monien muiden kanssa.

Ominaisuudet
Shelly I4 ja I4 DC Gen3 tarjoavat monia käyttökohteita. Shelly I4 Gen3 voidaan syöttää 110-230 VAC ja Shelly I4 DC Gen3 voidaan syöttää 5-24 VDC.Shelly I4 voidaan käyttää esimerkiksi:
  • Tavallisten kytkinten muuttaminen älykkäiksi
  • Liikeantureiden muuttaminen älykkäiksi
  • Relelähtöisten palovaroittimien muuttaminen älykkäiksi
Yhteydet
Shelly I4 Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää yhdyskäytävänä Shelly Bluetooth -paristokäyttöisille Bluetooth-laitteille.

Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivointi on suositeltavaa, jotta tiedon tallennus ja toiminnallisuus paranevat. Laitteet voivat myös kommunikoida MQTT, HTTP ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.

Toimii Paikallisesti – Ei Tarvitse Yhdyskäytävää
Kaikissa Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu verkkopalvelin, mikä tarkoittaa, että saat runsaasti toimintoja, jotka toimivat aina, riippumatta siitä, onko sinulla aktiivinen internetyhteys vai ei. Yhdyskäytävää ei tarvita, joten voit aloittaa vain yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennetun verkkopalvelimen ansiosta Shellyllä on sisäänrakennettu muisti ja se muistaa auringonnousun, auringonlaskun, aikataulut jne., vaikka verkko kaatuisi. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset kip-releet, joten voit käyttää niitä tavallisten kytkimien kanssa - myös ilman internetiä. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen wifi-verkon kommunikoidakseen laitteiden välillä. Suosittelemme kuitenkin pitämään aktiivisen internetyhteyden, koska se avaa lisää toimintoja.

Laitteisto
Laitteessa on kolmannen sukupolven laitteisto, johon kuuluu muun muassa tehokas ESP-Shelly-C38F CPU 8MB flash-muistilla. Tämä tekee Shelly I4 Gen3 tulevaisuudenkestävän ja mahdollistaa skriptaustoimintojen ja virtuaalisten laitteiden käytön edistyneisiin ja käyttäjäkohtaisiin toimintoihin.

Linkit
Tekninen dokumentaatio: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-i4-gen3 Oppaat, vinkit ja niksit: https://shelly.guide/