MICRODATA - Ohjausyksikkö - Shelly Plus 1 WiFi rele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235265000
Sähkönumero
2809609
Toimittajan tuotenumero
SHELLY-PLUS-1
Tukkuerä
1
Shelly Plus 1 WiFi rele 1x 230VAC @ 16A
Shelly Plus 1 on Wi-Fi-ohjattava älykäs rele, joka on suunniteltu helppoon verkkovirran etäohjaukseen. Se on erityisen hyödyllinen kotiautomaatiossa ja energiahallinnassa, sillä sen avulla voidaan ohjata erilaisia sähkölaitteita ja seurata niiden kulutusta. Releen avulla voit hallita yhtä sähkölaitetta tai virtapiiriä. Shelly Plus 1 on pieni ja helppo asentaa, ja se voidaan integroida eri kotiautomaatioalustoille kuten Google Homeen, Amazon Alexaan tai Apple HomeKit:iin. Tämän ansiosta se on helposti ohjattavissa älypuhelimella tai ääniohjauksella. Se on myös yhteensopiva erilaisten sähkölaitteiden ja valais kanssa, joten se on monipuolinen ratkaisu kotiautomaatioon. Kaiken kaikkiaan
Shelly Plus 1 on älykäs ja helppokäyttöinen rele, joka tarjoaa etäohjauksen ja energianhallinnan yksittäisille sähkölaitteille. Sen monipuoliset ominaisuudet ja helppo integroitavuus eri kotiautomaatiojärjestelmiin tekevät siitä kätevän ratkaisun energiatehokkuuden parantamiseen ja kodin etäohjaukseen. Laitetta pystyy ohjelmoimaan esim. seuraamaan pörssisähkön hintaa ja ohjaamaan virrat päälle edullisen sähkön aikana. Rele on pienikokoinen, joten se mahtuu helposti sähkörasioiden sisälle tai erilliseen asennusrasiaan.
Ominaisuudet:
• WiFi
• Bluetooth
• Amazon Alexa, Google Assistant
• Shelly Cloud -sovellus (Android- ja iOS)
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: - 110...240VAC @ 16A - 24...30VDC @ 10A
• Virrankulutus: 1.2W
• Ohjausreleiden/kanavien lukumäärä: 1
• Maksimi kuorma: 16A
• Wifi 802.11b/g/n, 2.4GHz
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Kantomatka: 30-50m
• Mitat: 42 x 37 x 16mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS
Shelly Plus 1 on Wi-Fi-ohjattava älykäs rele, joka on suunniteltu helppoon verkkovirran etäohjaukseen. Se on erityisen hyödyllinen kotiautomaatiossa ja energiahallinnassa, sillä sen avulla voidaan ohjata erilaisia sähkölaitteita ja seurata niiden kulutusta. Releen avulla voit hallita yhtä sähkölaitetta tai virtapiiriä. Shelly Plus 1 on pieni ja helppo asentaa, ja se voidaan integroida eri kotiautomaatioalustoille kuten Google Homeen, Amazon Alexaan tai Apple HomeKit:iin. Tämän ansiosta se on helposti ohjattavissa älypuhelimella tai ääniohjauksella. Se on myös yhteensopiva erilaisten sähkölaitteiden ja valais kanssa, joten se on monipuolinen ratkaisu kotiautomaatioon. Kaiken kaikkiaan
Shelly Plus 1 on älykäs ja helppokäyttöinen rele, joka tarjoaa etäohjauksen ja energianhallinnan yksittäisille sähkölaitteille. Sen monipuoliset ominaisuudet ja helppo integroitavuus eri kotiautomaatiojärjestelmiin tekevät siitä kätevän ratkaisun energiatehokkuuden parantamiseen ja kodin etäohjaukseen. Laitetta pystyy ohjelmoimaan esim. seuraamaan pörssisähkön hintaa ja ohjaamaan virrat päälle edullisen sähkön aikana. Rele on pienikokoinen, joten se mahtuu helposti sähkörasioiden sisälle tai erilliseen asennusrasiaan.
Ominaisuudet:
• WiFi
• Bluetooth
• Amazon Alexa, Google Assistant
• Shelly Cloud -sovellus (Android- ja iOS)
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: - 110...240VAC @ 16A - 24...30VDC @ 10A
• Virrankulutus: 1.2W
• Ohjausreleiden/kanavien lukumäärä: 1
• Maksimi kuorma: 16A
• Wifi 802.11b/g/n, 2.4GHz
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Kantomatka: 30-50m
• Mitat: 42 x 37 x 16mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS


