Etusivu

MICRODATA - Ohjausyksikkö - Smart WiFi Pistorasia IP66

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419532922157

Sähkönumero

2809701

Toimittajan tuotenumero

TO-WES-1P-IP66

Tukkuerä

1

TOMZN Smart WiFi Pistorasia 1x Schuko IP66, Tuya

TOMZN WES-1P-IP66 on sääsuojakoteloitu älykäs WiFi-ohjattava Schuko-pistorasia. Seinäasennettava WES-1P-IP66 mahdollistaa sähkölaitteiden etäohjauksen myös ulkotiloissa WiFi-yhteyden ja pilvipalvelun avulla.

TOMZN WES-1P-IP66 kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä ajastukset tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home ja Amazon Alex. Apissa voidaan määritellä mihin tilaan laite käynnistyy virtakatkon jälkeen ja ajastukset toimivat, vaikka nettiyhteys olisikin välillä katkennut.

Tuotepakkaus sisältää asennusohjeen lisäksi asennusruuvit kumitiivisteineen sekä pienen ruuvimeisselin.

Käyttökohteita:
• Sähköajoneuvon latauksen ajastus
• Ajoneuvon lämmityksen etäohjaus
• Valaistuksen etäohjaus
• Kodinkoneiden etäkäynnistys (märkätilat)
• Automaation etäohjaus

Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: 110-230VAC
• Pistorasia: 1x Schuko
• Maksimi virta: 16A / 3500W
• WiFI: 802.11b/g/n 2.4GHz
- Kantama: 30-50m
• Sääsuojaluokitus: IP66
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 170 x 110 x 110mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS