MICRODATA - Ohjausyksikkö - Smart WiFi Pistorasia IP66 2x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419532922164
Sähkönumero
2809702
Toimittajan tuotenumero
TO-WES-2P-IP66
Tukkuerä
1
TOMZN Smart WiFi Pistorasia 2x Schuko IP66, Tuya
TOMZN WES-2P-IP66 on sääsuojakoteloitu älykäs WiFi-ohjattava 2 -osainen Schuko-pistorasia (rinnakkainen ohjaus). Seinäasennettava WES-2P-IP66 mahdollistaa sähkölaitteiden etäohjauksen myös ulkotiloissa WiFi-yhteyden ja pilvipalvelun avulla.
TOMZN WES-2P-IP66 kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä ajastukset tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home ja Amazon Alex. Apissa voidaan määritellä mihin tilaan laite käynnistyy virtakatkon jälkeen ja ajastukset toimivat, vaikka nettiyhteys olisikin välillä katkennut.
Tuotepakkaus sisältää asennusohjeen lisäksi asennusruuvit kumitiivisteineen sekä pienen ruuvimeisselin.
Käyttökohteita:
• Sähköajoneuvon latauksen ajastus
• Ajoneuvon lämmityksen etäohjaus
• Valaistuksen etäohjaus
• Kodinkoneiden etäkäynnistys (märkätilat)
• Automaation etäohjaus
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: 110-230VAC
• Pistorasia: 2x Schuko
• Maksimi virta: 16A / 3500W (kokonaiskuorma)
• WiFI: 802.11b/g/n 2.4GHz
- Kantama: 30-50m
• Sääsuojaluokitus: IP66
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 170 x 170 x 110mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS
TOMZN WES-2P-IP66 on sääsuojakoteloitu älykäs WiFi-ohjattava 2 -osainen Schuko-pistorasia (rinnakkainen ohjaus). Seinäasennettava WES-2P-IP66 mahdollistaa sähkölaitteiden etäohjauksen myös ulkotiloissa WiFi-yhteyden ja pilvipalvelun avulla.
TOMZN WES-2P-IP66 kytketään asennuskohteessa pilvipalveluun langattomasti WiFi-verkon välityksellä. Etäohjaus, seuranta sekä ajastukset tapahtuu ilmaisella Tuya \"Smart Life\" mobiilisovelluksella (Android & iOS appi), joka saadaan helposti liitettyä muihin kotiautomaatiojärjestelmiin kuten Google Home ja Amazon Alex. Apissa voidaan määritellä mihin tilaan laite käynnistyy virtakatkon jälkeen ja ajastukset toimivat, vaikka nettiyhteys olisikin välillä katkennut.
Tuotepakkaus sisältää asennusohjeen lisäksi asennusruuvit kumitiivisteineen sekä pienen ruuvimeisselin.
Käyttökohteita:
• Sähköajoneuvon latauksen ajastus
• Ajoneuvon lämmityksen etäohjaus
• Valaistuksen etäohjaus
• Kodinkoneiden etäkäynnistys (märkätilat)
• Automaation etäohjaus
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite: 110-230VAC
• Pistorasia: 2x Schuko
• Maksimi virta: 16A / 3500W (kokonaiskuorma)
• WiFI: 802.11b/g/n 2.4GHz
- Kantama: 30-50m
• Sääsuojaluokitus: IP66
• Käyttölämpötila-alue: -20...+50C
• Mitat: 170 x 170 x 110mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS


