MICRODATA - Ohjausyksikkö - WiFi älypistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6948967990443
Sähkönumero
2817809
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-W220
Tukkuerä
20
SimPal W220 WiFi pistorasia 16A @ 3500W virrankulutusmittauksella
SimPal W220-F on etäohjattava älypistorasia energiamittausksen ominaisuuksilla ja on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen sekä poiskytkemiseen WiFi-verkon ja internetin välityksellä. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä puhelimen mobiilisovelluksella (ilmainen pilvipalvelu) ja se soveltuu kaiken tyyppisten sähkölaitteiden (max. 16A) ohjaamiseen sekä virrankulutuksen mittaamiseen.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu automaattisiin lämmitysten seurantaan ja ohjaukseen niin kotona, toimistossa, autotallissa kuin kesämökillä.
SimPal W220-F älypistorasia on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
SimPal W220-F käyttökohteita:
• Sähkönkulutuksen mittaaminen ja seuranta
• Lämmityksen, ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen, automaatiolaitteen etäkäynnistys
• jne...
Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Pistorasian tyyppi: Schuko
• Käyttöjännite: 110...230VAC
• Virrankulutus: 20mA
• Lämpötila-anturin mittausalue: -10...+50C
• Merkki-LED: Power ja WiFi
• Mitat: 125x60x80mm
• CE-hyväksytty
Tuotepakkauksen sisältö:
• SimPal W220-F keskusyksikkö
• Ulkoinen lämpötila-anturi
• Englanninkielinen käsikirja
SimPal W220-F on etäohjattava älypistorasia energiamittausksen ominaisuuksilla ja on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen sekä poiskytkemiseen WiFi-verkon ja internetin välityksellä. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä puhelimen mobiilisovelluksella (ilmainen pilvipalvelu) ja se soveltuu kaiken tyyppisten sähkölaitteiden (max. 16A) ohjaamiseen sekä virrankulutuksen mittaamiseen.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu automaattisiin lämmitysten seurantaan ja ohjaukseen niin kotona, toimistossa, autotallissa kuin kesämökillä.
SimPal W220-F älypistorasia on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
SimPal W220-F käyttökohteita:
• Sähkönkulutuksen mittaaminen ja seuranta
• Lämmityksen, ilmastoinnin etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen, automaatiolaitteen etäkäynnistys
• jne...
Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Pistorasian tyyppi: Schuko
• Käyttöjännite: 110...230VAC
• Virrankulutus: 20mA
• Lämpötila-anturin mittausalue: -10...+50C
• Merkki-LED: Power ja WiFi
• Mitat: 125x60x80mm
• CE-hyväksytty
Tuotepakkauksen sisältö:
• SimPal W220-F keskusyksikkö
• Ulkoinen lämpötila-anturi
• Englanninkielinen käsikirja


