MICRODATA - Ohjausyksikkö - WiFi pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6948967990337
Sähkönumero
2817804
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-W230
Tukkuerä
12
SimPal W230 WiFi pistorasia 16A @ 3500W
SimPal W230 on etäohjattava älypistorasia, joka on suunniteltu sähkölaitteiden etäohjaamiseen langattoman WiFi-verkon ja internetin välityksellä. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä puhelimen mobiilisovelluksella (ilmainen pilvipalvelu) ja se soveltuu kaiken tyyppisten sähkölaitteiden (max. 16A) ohjaamiseen.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu automaattisiin lämmitysten seurantaan ja ohjaukseen niin kotona, toimistossa, autotallissa, veneessä kuin kesämökillä.
Laitteen toimintaa voidaan laajentaa monipuoliseksi hälytinlaitteeksi, sillä siihen saadaan kytkettyä kauko-ohjaimia sekä 10x ulkopuolista langatonta anturia. SimPal W230 älypistorasia on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
SimPal W230 käyttökohteita:
• Lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaus ja etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen ja valaistuksen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• Vartiointi, murtohälytys
Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Pistorasian tyyppi: Schuko
• Käyttöjännite: 110...230VAC
• Lisänturien taajuusalue: 433MHz (FSK)
• Virrankulutus: 20-30mA
• Lämpötila-anturin mittausalue: -10...+50C
• Merkki-LED: Power ja WiFi
Tuotepakkauksen sisältö:
• SimPal W230 keskusyksikkö
• Ulkoinen lämpötila-anturi
• Englanninkielinen käsikirja
Optiona 433MHz langattomat lisäanturit:
• SIMPAL-WDM-051-F Ovianturi
• SIMPAL-WIR-053-F PIR-liikeanturi
• SIMPAL-WLD-061-F Vesivuotoanturi
• SIMPAL-WRC-047-F Lisäkauko-ohjain
• SIMPAL-WSC-057-F IO-sensori
• SIMPAL-WSD-049-F Savu/Palohälytin
• SIMPAL-WSI-055-F Valosireeni
SimPal W230 on etäohjattava älypistorasia, joka on suunniteltu sähkölaitteiden etäohjaamiseen langattoman WiFi-verkon ja internetin välityksellä. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä puhelimen mobiilisovelluksella (ilmainen pilvipalvelu) ja se soveltuu kaiken tyyppisten sähkölaitteiden (max. 16A) ohjaamiseen.
Tuotepakkauksen mukana toimitetaan lämpötila-anturi, joten laite soveltuu automaattisiin lämmitysten seurantaan ja ohjaukseen niin kotona, toimistossa, autotallissa, veneessä kuin kesämökillä.
Laitteen toimintaa voidaan laajentaa monipuoliseksi hälytinlaitteeksi, sillä siihen saadaan kytkettyä kauko-ohjaimia sekä 10x ulkopuolista langatonta anturia. SimPal W230 älypistorasia on turvallinen. Laite noudattaa kaikkia CE-hyväksynnän vaatimia turvallisuusmääräyksiä ja sen kuoret on valmistettu palamattomasta muovimateriasta.
SimPal W230 käyttökohteita:
• Lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaus ja etäkäynnistys
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Kodinkoneen ja valaistuksen etäkäynnistys
• Automaatiolaitteen etäkäynnistys
• Vartiointi, murtohälytys
Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3500W)
• Pistorasian tyyppi: Schuko
• Käyttöjännite: 110...230VAC
• Lisänturien taajuusalue: 433MHz (FSK)
• Virrankulutus: 20-30mA
• Lämpötila-anturin mittausalue: -10...+50C
• Merkki-LED: Power ja WiFi
Tuotepakkauksen sisältö:
• SimPal W230 keskusyksikkö
• Ulkoinen lämpötila-anturi
• Englanninkielinen käsikirja
Optiona 433MHz langattomat lisäanturit:
• SIMPAL-WDM-051-F Ovianturi
• SIMPAL-WIR-053-F PIR-liikeanturi
• SIMPAL-WLD-061-F Vesivuotoanturi
• SIMPAL-WRC-047-F Lisäkauko-ohjain
• SIMPAL-WSC-057-F IO-sensori
• SIMPAL-WSD-049-F Savu/Palohälytin
• SIMPAL-WSI-055-F Valosireeni


