MICRODATA - Pistorasia - IoT älypistorasia

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Pistorasia - IoT älypistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2407603

Toimittajan tuotenumero

AVIOSYS-9820-MT

Tukkuerä

1

AVIOSYS IP Power 9820-MT on TCP/IP-lähiverkon yli ohjattavasähköpistorasia.



AVIOSYS IP Power 9820-MT on TCP/IP-lähiverkon yliohjattava kahdeksalla sähköpistorasialla varustettu laite. IP Power 9820 on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvien IT-, kiinteistöautomaatio-, koti-, mökki- ja toimistosähkölaitteiden etäohjaamiseen. Laitteen ohjaamia pistorasioita voidaan ohjata joko selaimella tai matkapuhelimeen asennettavalla appsilla. 9820 tukee kaikkien laitteiden ja valmistajien internet-selaimia. Älykäs pistorasia on salasanasuojattu, joten ulkopuoliseteivät pääse sitä ohjaamaan. Verkkovirran ohjaus voidaan haluttaessa määritellä myös ajastetuksi (scheduler).

Laitteessa on myös Watchdog-tuki. Laite osaa tarkkaillasiihen kytkettyjen IP-laitteiden toimivuutta: Mikäli laite (esim. IP-valvontakamera) ei vastaa Ping-kyselyihin, laite suorittaa automaattisen \"IVO-bootin\". SNMP-tuen avulla laite saadaan liitettyä verkon hallintaohjelmistoihin ja SMTP-tuella laite pystyy raportoimaan sähköpostitse. SDK-kitin avulla laite saadaan integroitua muihin tietojärjestelmiin.

Aviosys 9820 mallissa on lisäksi lämpötilan- sekä virrankulutuksen mittausominaisuudet. Laite sisältää 19\" räkkikiinnitysraudat.

Pistorasian käyttökohteita:
• IT-laitteen uudelleenkäynnistys \"reboot\"
• Lämmityksen etäkäynnistys
• Ilmastoinnin etäkäynnistys
• Kodinkoneen etäkäynnistys
• Auton lämmityksen etäkäynnistys
• Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
• Valaistuksen etäkäynnistys
• Hälyttimen etäkäynnistys
• Kiinteistöautomaation etäohjaus
• Ilmoittaa sähkökatkoksesta (SNMP-trap)
• Ajastetut ohjaukset
• jne...

Tekniset tiedot:
• Sisääntulovirta: 230VAC/50Hz/C20 (ylijännitesuojattu)
• Jatkuva kytkentäteho / portti: 10A @ 230VAC (2300W)
• Jatkuva kytkentäteho / 8x porttia: 15A @ 230VAC (3400W)
• LAN: 2x 10/100Base-T (RJ-45)
• USB: 2x (tuki web-kameralle, 4G mokkulalle jne.)
• Hallinta ja etäohjaus: http/selain, http/cgi, telnet, SNMP, Apps (Android + IOS), syslog, Windows hallintaohjelmisto
• Kalenteritoiminnot (29x tapahtumaa)• SMTP, DDNS
• SDK saatavilla (http)
• Maadoitetut EU-pistorasiat (IEC 320 C13)
• Tukee myös T5 loisteputkivaloja (240W)• Summeri
• IP40 (sisätilat)
• Käyttölämpötila: 0...+50C
• Mitat: 19\"/1U, 450 x 170 x 50mm
• Paino: 1400g
• Hyväksynnät: CE