MICRODATA - Puhelin langaton - Vogtec 4G pöytäpuhelin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419532922140
Sähkönumero
7418400
Toimittajan tuotenumero
VOGTEC-D379L
Tukkuerä
1
Vogtec 4G/3G/GSM pöytäpuhelin reitittimellä, Bluetooth
Vogtec D379L on laadukas 4G-pöytäpuhelin, joka toimii 2G-, 3G- ja 4G- matkapuhelinverkoissa. Helppokäyttöinen D379L on ulkoisesti kuten perinteinen pöytäpuhelin, mutta on varustettu SIM-korttipaikalla ja toimii mobiilitekniikalla. Näin laitteeseen on saatu yhdistettyä pöytäpuhelimen ylivoimainen ergonomia sekä nykyaikainen langaton puhelintekniikka.
Vogtec D379L mahdollistaa kiinteän puhelinlaitteen säilyttämisen yrityksissä sekä kotitalouksissa. Mobiilitekniikalla toimiva puhelimen SIM-korttiin voidaan myös siirtää vanha kiinteän puhelinverkon puhelinnumero. 3G pöytäpuhelimella saavutetaan myös kustannussäästöä kuukausimaksuissa sekä soitetuissa puheluissa, koska soitot matkapuhelimiin ovat edullisia.
D379L soveltuu erityisen hyvin senioreille, jotka ovat tottuneet perinteisen pöytäpuhelimeen. Selkeä-ääninen D379L pöytäpuhelin pysyy paikaillaan, ei huku ja on aina latauksessa. Isot ja selkeät näppäimet ovat helposti luettavissa ja painettavissa. Pikavalintapainikkeet helpottavat soittamista omaisille, ystäville ja ja palvelunumeroihin.
Kaikissa yrityksissä ei ole käytössä erillistä puhelinvaihdetta, vaan vaihdepalvelut on toteutettu virtuaalisesti mobiilitekniikalla. Tällöin perinteisistä puhelinkoneista luovutaan ja yrityksen alaliittymät ovat matkapuhelinliittymiä.
Virtuaalivaihdetoteutuksiin Vogtec D379L tarjoaa oivallisen työpisteratkaisun: D379L on tyylikkäästi suunniteltu yritystason laadukas pöytäpuhelin, jossa on monipuoliset ominaisuudet: headset-liitäntä, soitonsiirrot, pikavalinnat, kaiutinpuhelintoiminto, SMS- tekstiviestituki, muistipaikat, soittohistoria jne.
Useimmilla ihmisillä on matkapuhelin, mutta mökin erillinen puhelinlaite on myös tarpeellinen. Erilaisissa hätä- ja onnettomuustilanteissa on elintärkeää, että apu saadaan kutsuttua paikalle mahdollisimman nopeasti. Kiinteästi asennettu pöytäpuhelin ei katoa eikä lakkaa toimimasta laturin ollessa kateissa. Akulla varustettu D379L toimii myös sähkökatkosten yhteydessä ja mahdollistaa hätäpuhelut vaikka ilman SIM-korttia.
Myymäläpakkauksen sisältö:
• 4G-puhelinlaite, luuri välijohdolla
• Akku, seinälaturi USB-kaapelilla, suomenkielinen käsikirja
Tekniset tiedot:
• Taajuusalueet:
- 4G/LTE: 800/1800/2600MHz
- 3G/WCDMA: 900/2100MHz
- 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHz
• Standard SIM-korttipaikka (iso)
• Sisäänrakennettu antenni
• Handsfree-kaiutinpuhelintoiminto
• Irroitettava luuri (RJ-11)
• Headset-liitäntä (3.5mm)
• Bluetooth-tuki
• SMS-tekstiviestituki
• PIN-koodikyselytuki (PIN1 & PIN2)
• 5x pikavalintapainiketta
• LCD-näyttö taustavalolla
• Mute-näppäin (äänetön)
• Soitonsiirrot
• Puheluhistoria
• Sisäänrakennettu puhelinluettelo
• Kielivalinnat: suomi, englanti, saksa ja espanja
• Seinäkiinnitettävä
• Vaihdettava akku: LiON 3.7VDC @ 1000mAh
- Puheaika akulla: 2-2.5h
- Toimintavalmius akulla: 50-60h
• Ohjelmistopäivitettävä (FOTA + USB)
• Virtakytkin (ON/OFF)
• Virtalähde: 5VDC @ 1A (USB-C liitin)
• Käyttölämpötila: -10...+45C (sisätilat)
• Mitat: 210 x 170 x 45mm
• Paino: 680g
• Sähkönumero: 7418400
• CE-hyväksytty
Shenzhen Vogtec Technology Co. Ltd. on 2013 perustettu huipputeknologiayritys, jonka pääkonttori sijaitsee Shenzhenissä, Kiinan Silikoni-laaksossa. Yhtiön on perustanut tekninen tiimi, joka on erikoistunut suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin, tarjoaten puhelin-, data- ja ohjauspäätelaitteita kaikille alustoille, kattaen tietoliikenteen älykkäät päätelaitteet (SIP, PSTN, GSM / WCDMA / E LTE, ARM, WiFi, BT, DECT, NB-IoT). Nykyään liiketoiminta ulottuu myös pilvialustoille, järjestelmien ohjausalustoille, lohkoketjuihin sekä IoT-sovelluksiin.
Vogtec D379L on laadukas 4G-pöytäpuhelin, joka toimii 2G-, 3G- ja 4G- matkapuhelinverkoissa. Helppokäyttöinen D379L on ulkoisesti kuten perinteinen pöytäpuhelin, mutta on varustettu SIM-korttipaikalla ja toimii mobiilitekniikalla. Näin laitteeseen on saatu yhdistettyä pöytäpuhelimen ylivoimainen ergonomia sekä nykyaikainen langaton puhelintekniikka.
Vogtec D379L mahdollistaa kiinteän puhelinlaitteen säilyttämisen yrityksissä sekä kotitalouksissa. Mobiilitekniikalla toimiva puhelimen SIM-korttiin voidaan myös siirtää vanha kiinteän puhelinverkon puhelinnumero. 3G pöytäpuhelimella saavutetaan myös kustannussäästöä kuukausimaksuissa sekä soitetuissa puheluissa, koska soitot matkapuhelimiin ovat edullisia.
D379L soveltuu erityisen hyvin senioreille, jotka ovat tottuneet perinteisen pöytäpuhelimeen. Selkeä-ääninen D379L pöytäpuhelin pysyy paikaillaan, ei huku ja on aina latauksessa. Isot ja selkeät näppäimet ovat helposti luettavissa ja painettavissa. Pikavalintapainikkeet helpottavat soittamista omaisille, ystäville ja ja palvelunumeroihin.
Kaikissa yrityksissä ei ole käytössä erillistä puhelinvaihdetta, vaan vaihdepalvelut on toteutettu virtuaalisesti mobiilitekniikalla. Tällöin perinteisistä puhelinkoneista luovutaan ja yrityksen alaliittymät ovat matkapuhelinliittymiä.
Virtuaalivaihdetoteutuksiin Vogtec D379L tarjoaa oivallisen työpisteratkaisun: D379L on tyylikkäästi suunniteltu yritystason laadukas pöytäpuhelin, jossa on monipuoliset ominaisuudet: headset-liitäntä, soitonsiirrot, pikavalinnat, kaiutinpuhelintoiminto, SMS- tekstiviestituki, muistipaikat, soittohistoria jne.
Useimmilla ihmisillä on matkapuhelin, mutta mökin erillinen puhelinlaite on myös tarpeellinen. Erilaisissa hätä- ja onnettomuustilanteissa on elintärkeää, että apu saadaan kutsuttua paikalle mahdollisimman nopeasti. Kiinteästi asennettu pöytäpuhelin ei katoa eikä lakkaa toimimasta laturin ollessa kateissa. Akulla varustettu D379L toimii myös sähkökatkosten yhteydessä ja mahdollistaa hätäpuhelut vaikka ilman SIM-korttia.
Myymäläpakkauksen sisältö:
• 4G-puhelinlaite, luuri välijohdolla
• Akku, seinälaturi USB-kaapelilla, suomenkielinen käsikirja
Tekniset tiedot:
• Taajuusalueet:
- 4G/LTE: 800/1800/2600MHz
- 3G/WCDMA: 900/2100MHz
- 2G/GSM: 850/900/1800/1900MHz
• Standard SIM-korttipaikka (iso)
• Sisäänrakennettu antenni
• Handsfree-kaiutinpuhelintoiminto
• Irroitettava luuri (RJ-11)
• Headset-liitäntä (3.5mm)
• Bluetooth-tuki
• SMS-tekstiviestituki
• PIN-koodikyselytuki (PIN1 & PIN2)
• 5x pikavalintapainiketta
• LCD-näyttö taustavalolla
• Mute-näppäin (äänetön)
• Soitonsiirrot
• Puheluhistoria
• Sisäänrakennettu puhelinluettelo
• Kielivalinnat: suomi, englanti, saksa ja espanja
• Seinäkiinnitettävä
• Vaihdettava akku: LiON 3.7VDC @ 1000mAh
- Puheaika akulla: 2-2.5h
- Toimintavalmius akulla: 50-60h
• Ohjelmistopäivitettävä (FOTA + USB)
• Virtakytkin (ON/OFF)
• Virtalähde: 5VDC @ 1A (USB-C liitin)
• Käyttölämpötila: -10...+45C (sisätilat)
• Mitat: 210 x 170 x 45mm
• Paino: 680g
• Sähkönumero: 7418400
• CE-hyväksytty
Shenzhen Vogtec Technology Co. Ltd. on 2013 perustettu huipputeknologiayritys, jonka pääkonttori sijaitsee Shenzhenissä, Kiinan Silikoni-laaksossa. Yhtiön on perustanut tekninen tiimi, joka on erikoistunut suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin, tarjoaten puhelin-, data- ja ohjauspäätelaitteita kaikille alustoille, kattaen tietoliikenteen älykkäät päätelaitteet (SIP, PSTN, GSM / WCDMA / E LTE, ARM, WiFi, BT, DECT, NB-IoT). Nykyään liiketoiminta ulottuu myös pilvialustoille, järjestelmien ohjausalustoille, lohkoketjuihin sekä IoT-sovelluksiin.



