MICRODATA - Reititin 4G LTE 100Mb 4x10/100 - HUAWEI-B593

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Reititin 4G LTE 100Mb 4x10/100 - HUAWEI-B593

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 4

  • Asennustapa - pöytätyyppinen laite

  • Ethernet - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Radiostandardi 4G - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6902176042690

Sähkönumero

7401522

Toimittajan tuotenumero

ALINK-MR920

Tukkuerä

1

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

4

Asennustapa:

pöytätyyppinen laite

Ethernet:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Radiostandardi 4G:

kyllä

UMTS:

kyllä

Laite toimii 2G, 3G ja 4G -matkapuhelinverkoissa.Tietokoneet voidaanliittää laitteeseen langattoman lähiverkon avulla tai ethernet-kaapelilla.



Alink MR920 on 150M nopeudella toimiva edullinen 4G/LTE- reititin. Yrityskäyttöön jq etätyöskentelyyn soveltuva Alink MR920 reititin tukee Suomessa käytettäviä 4G/3G- taajuusalueita, joten se on ihanteellinen ratkaisu mobiiliyhteyksiin niin kaupunginytimessä kuin sen ulkopuolellakin.

Monipuolisesti hallittavassa Alink MR920 reitittimessä on ulkoiset LTE antennit, sisäänrakennettu 300M WiFi-tukiasema ja 3x Ethernet-porttia. Alink MR920 reititintä voidaan käyttää myös varayhteytenä, laitteessa on toimitila wan-failure ominaisuudelle. Eli jos kiinteä internet-yhteys katkeaa, laite siirtyy automaattisesti käyttämään mobiiliyhteyttä.

Microdatan toimittama Alink MR920 on operaattorivapaa (unlocked) ja toimii kaikkien operaattorien SIM-korteilla. Tuote on myymäläpakattu ja sisältää reititinyksikön, ulkoiset LTE-antennit, ulkoisen virtalähteen, ethernet- kaapelin ja asennusohjeen (english).

Tekniset tiedot:
• 4G LTE (TDD/FDD) nopeus: 150/50Mbit/s
• 4G taajuudet:
- FDD-LTE: 700/800/900/1800/2100/2600MHz
- FDD-LTE Band 1/3/7/8/20/28 - TDD-LTE: 2300/2600/2500MHz - TDD-LTE Band 38/40/41
• DC/HSPA+ nopeudet: 42/21Mbit/s
• 3G-taajuudet: 900/2100MHz
• 2x ulkoista irroitettavaa LTE-antennia (SMA)
• LAN/WAN: 3x 10/100Base-T
• WLAN: 300M 802.11b/g/n 2.4GHz
- 8dBi sisäiset MIMO-antennit
• WLAN-salaus: WEP/WPA/WPA2
• WPS-tuki
• DynDNS-tuki
• DHCP Server, NAT, DNS RELAY Router, Palomuuri, VPN
• Selainhallittava
• Virtalähde: 12VDC @ 1A
• CE-hyväksytty