MICRODATA - Reititin - 4G LTE reititin, 1x LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7417901
Toimittajan tuotenumero
WL-R100LFX
Tukkuerä
20
4G LTE 150M reititin, 1x LAN, 1x RS-232, Industrial
WLINK WL-R100LFX/R100LF on monipuolinen, ammattikäyttöön jakriittisiin olosuhteisiin suunniteltu LTE reititin. Metallikoteloitu laajalämpötilareititin on varustettu 1x LAN-portilla sekä RS-232 sarjaportilla. Reititin pystyy LTE teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP-valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet 150Mbit/s-yhteysnopeudella langattomasti internetiin. Sarjaportti mahdollistaa erilaisten M2M laitteiden etäohjauksen mobiiliyhteyden avulla. Reitittimessä on lisäksi VPN-tuet (IPSec) Lan-to-Lan -yhteyksille sekä PPTP/L2TP Client-tuki.
Laitteen ohjelmisto tukee myös siltaavaa toimitilaa (bridged, IP passthru), joka on hyödyllinen ominaisuus, kunmobiiliverkon IP osoite halutaan välittää suoraa esim. yrityksen palomuurille varayhteyksiä varten.
WLINK R100LFX reititin kättelee automaattisesti LTE-yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G- (900M ja 2100M), EDGE- sekä GPRS- yhteydet sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen. WLINK R100LFX tarjoaakin luotettavat mobiiliyhteydet kaikkiin olosuhteisiin.
Tuotepakkauksen sisältö: 4G-reititin, 4G-antenni (magneettijalka-antenni 1.5m välijohdolla), ulkoinen virtalähde (12VDC), DIN-kiinnitysrauta ja Ethernet-kaapeli.
Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit,rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta
Tekniset tiedot:
• Piirisarja: Quectel EC25-EC/EUX
• 4G/LTE-taajuusalueet:
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- TDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
• 3G/UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
• 2G: 900MHz
• LTE 150Mbit/s (down) + 50M (up)
• HSPA+ 21Mbit/s (down) + 5.7M (up)
• HSPA 7.2Mbit/s (down) + 5.7M (up)
• HSDPA 3.6Mbit/s (down) + 384k (up)
• EDGE/GPRS: 900MHz
• EDGE Class 10 max. 384kbit/s
• GPRS Class 12 max 85.6kbit/s
• Antenniliitäntä (3G): SMA
• LAN: 1x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• 1x RS-232 sarjaportti
• VPN: IPSec (Lan-to-Lan), PPTP/L2TP (Client)
• SPI/NAT-palomuuri, Porttiohjaus, IP-suodatus
• SNTP/GRE/DHCP-tuki
• DynDNS: 3322, DNS Exit, DNS-O-Matic, DynDNS, DyNS, easyDNS, EditDNS, EveryDNS, miniDNS, eNom, FreeDNS, HE.net, ieServer.net, namecheap, No-IP, OpenDNS, TZO, ZoneEdit, Custom URL
• Hallinta: HTTP/Syslog/SNMP/M2M-etähallintaohjelmisto, SMSReboot
• Käyttölämpötila-alue: -30C...+85C
• Käyttöjännite: 7.5-32VDC
• Merkki-ledit: Power, Net, LAN
• Metallikotelo
WLINK WL-R100LFX/R100LF on monipuolinen, ammattikäyttöön jakriittisiin olosuhteisiin suunniteltu LTE reititin. Metallikoteloitu laajalämpötilareititin on varustettu 1x LAN-portilla sekä RS-232 sarjaportilla. Reititin pystyy LTE teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP-valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet 150Mbit/s-yhteysnopeudella langattomasti internetiin. Sarjaportti mahdollistaa erilaisten M2M laitteiden etäohjauksen mobiiliyhteyden avulla. Reitittimessä on lisäksi VPN-tuet (IPSec) Lan-to-Lan -yhteyksille sekä PPTP/L2TP Client-tuki.
Laitteen ohjelmisto tukee myös siltaavaa toimitilaa (bridged, IP passthru), joka on hyödyllinen ominaisuus, kunmobiiliverkon IP osoite halutaan välittää suoraa esim. yrityksen palomuurille varayhteyksiä varten.
WLINK R100LFX reititin kättelee automaattisesti LTE-yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G- (900M ja 2100M), EDGE- sekä GPRS- yhteydet sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen. WLINK R100LFX tarjoaakin luotettavat mobiiliyhteydet kaikkiin olosuhteisiin.
Tuotepakkauksen sisältö: 4G-reititin, 4G-antenni (magneettijalka-antenni 1.5m välijohdolla), ulkoinen virtalähde (12VDC), DIN-kiinnitysrauta ja Ethernet-kaapeli.
Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit,rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta
Tekniset tiedot:
• Piirisarja: Quectel EC25-EC/EUX
• 4G/LTE-taajuusalueet:
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- TDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
• 3G/UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
• 2G: 900MHz
• LTE 150Mbit/s (down) + 50M (up)
• HSPA+ 21Mbit/s (down) + 5.7M (up)
• HSPA 7.2Mbit/s (down) + 5.7M (up)
• HSDPA 3.6Mbit/s (down) + 384k (up)
• EDGE/GPRS: 900MHz
• EDGE Class 10 max. 384kbit/s
• GPRS Class 12 max 85.6kbit/s
• Antenniliitäntä (3G): SMA
• LAN: 1x10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• 1x RS-232 sarjaportti
• VPN: IPSec (Lan-to-Lan), PPTP/L2TP (Client)
• SPI/NAT-palomuuri, Porttiohjaus, IP-suodatus
• SNTP/GRE/DHCP-tuki
• DynDNS: 3322, DNS Exit, DNS-O-Matic, DynDNS, DyNS, easyDNS, EditDNS, EveryDNS, miniDNS, eNom, FreeDNS, HE.net, ieServer.net, namecheap, No-IP, OpenDNS, TZO, ZoneEdit, Custom URL
• Hallinta: HTTP/Syslog/SNMP/M2M-etähallintaohjelmisto, SMSReboot
• Käyttölämpötila-alue: -30C...+85C
• Käyttöjännite: 7.5-32VDC
• Merkki-ledit: Power, Net, LAN
• Metallikotelo


