MICRODATA - Reititin - 5G, 2x LAN, RS-232

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Reititin - 5G, 2x LAN, RS-232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7417900

Toimittajan tuotenumero

WL-G230-NQ

Tukkuerä

20

5G router 4Gbit/s, 2x 10/100/1000, RS-232



WLINK G230-NQ on monipuolinen, ammattikäyttöön ja kriittisiin olosuhteisiin suunniteltu 5G- reititin (SA/NSA). Metallikoteloidussa laajalämpötilareititimessä on lisäksi 2x Gigabitin Ethernet-porttia sekä RS-232 sarjaporttti. Reititin pystyy 5G teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP- valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet lähes viiveettömästi jopa 4 Gigabitin nopeudella internetiin. Reitittimessä on lisäksi monipuolinen VPN-tuki lähiverkkojen- ja etätyönpisteiden yhdistämistä varten. WLINK G230 reititin kättelee automaattisesti 5G- yhteyksien lisäksi 4G- ja 3G-yhteyksiä sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen.

Tuotepakkauksen sisältö: 5G-reititin, mobiiliantennit (4x), ulkoinen virtalähde (12VDC@2A) ja Ethernet-kaapeli. Reititin tukee kaikkia Suomessa käytettyjä 5G/4G/3G- taajuuksia ja on siten yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa.

Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta

Tekniset tiedot:
• Mobiili piirisarja: Quectel RM500Q (M.2)
- NSA/SA, LTE/LTE-A, HSPA/UMTS
• Taajuusalueet:
- 5G: N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/40/41/66/71/77/78/79
- LTE: B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17) B13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B38/B39/B40 B41/B42/B43/B46/B48/B71
- 3G: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19
• Prosessori: MIPS Dual-core 880MHz
• Muisti: 256MB Flash, 2GB DDR3 RAM
• Max tiedonsiirtonopeudet:
- 5G: 4G/900M
- 4G LTE: 2G/150M (Cat.20/16)
• LAN: 2x Gigabit Ethernet
• 1x RS-232
• 4x SMA Mobiili antenniliitäntää
• Standard SIM/R-UIM Slot (redundant)
• VPN: IPsec, PPTP, L2TP, GRE, DMVPN, OpenVPN
• LED merkkivalot
• Käyttöjännitealue: +7.5...32VDC
• Käyttölämpötila-alue: -30...+75C
• Mitat: 103 x 73.5 x 28mm
• Sähkönumero: 7417900
• Hyväksynnät: FCC, CE, RoHS, CCC