MICRODATA - Reititin - 5G router, AC1200 WiFi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7417911
Toimittajan tuotenumero
WL-G930-NQ
Tukkuerä
20
5G router, AC1200 WiFi, Dual SIM, 5x10/100/1000, RS-232/485, 3xIO
WLINK G930-NQ on monipuolinen, ammattikäyttöön ja kriittisiin olosuhteisiin suunniteltu 5G- reititin kahdella SIM-paikalla, AC WiFi-tukiasemalla sekä IO-porteilla. Metallikoteloidussa laajalämpötilareititimessä on lisäksi 5x Gigabitin Ethernet-porttia sekä RS-232 ja RS- 485 sarjaportit. Reititin pystyy 5G teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP- valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet lähes viiveettömästi jopa Gigabitin nopeudella internetiin. Reitittimessä on lisäksi monipuolinen VPN-tuki salatuille yhteyksille. WLINK G930 reititin kättelee automaattisesti 5G- yhteyksien lisäksi 4G- ja 3G-yhteyksiä sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen.
Tuotepakkauksen sisältö: 5G-reititin, mobiiliantennit, WiFi- antennit,ulkoinen virtalähde (12VDC@2A) ja Ethernet-kaapeli.
Reititin tukee kaikkia Suomessa käytettyjä 5G/4G/3G-taajuuksia ja on siten yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa.
Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta
Tekniset tiedot:
• Mobiili piirisarja: Quectel RM500Q (M.2)
- NSA/SA, LTE/LTE-A, HSPA/UMTS
• Taajuusalueet:
- 5G: N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/40/41/66/71/77/78/79
- LTE: B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12 (17)/B13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B42 /B43/B46/B48/B71
- 3G: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19
• Prosessori: MIPS Dual-core 880MHz
• Muisti: 256MB Flash, 4GB DDR3 RAM
• Max tiedonsiirtonopeudet:
- 5G: 2.5G/900M
- 4G LTE: 600/150M (Cat.12)
• LAN: 5x Gigabit Ethernet (4xLAN,1xWAN/LAN)
• 1x Console Port
• 8 pinnin ruuvirima:
- 1x RS-232 + 1x RS-485
- 2x Digital Input + 1x Digital Output
- 1x DC power interface (Anti-reverse)
• USB-portti
• 6x SMA Mobiili antenniliitäntää
• 4x SMA-RP WiFi antenniliitäntää
• 2x Standard SIM/R-UIM Slot (redundant)
• Dual-Band WiFi 802.11 b/g/n/ac
- AC1200, 1200Mbit/s
- Access Point
- AP + WDS
- Wireless Client
- Wireless Ethernet Bridge
- WDS
• VPN: IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP
• Tagged VLAN
• Käyttöjännitealue: +7.5...32VDC
• Käyttölämpötila-alue: -35...+70C
• Mitat: 179 x 124 x 73mm
• Hyväksynnät: FCC, CE, RoHS, CCC
WLINK G930-NQ on monipuolinen, ammattikäyttöön ja kriittisiin olosuhteisiin suunniteltu 5G- reititin kahdella SIM-paikalla, AC WiFi-tukiasemalla sekä IO-porteilla. Metallikoteloidussa laajalämpötilareititimessä on lisäksi 5x Gigabitin Ethernet-porttia sekä RS-232 ja RS- 485 sarjaportit. Reititin pystyy 5G teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP- valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet lähes viiveettömästi jopa Gigabitin nopeudella internetiin. Reitittimessä on lisäksi monipuolinen VPN-tuki salatuille yhteyksille. WLINK G930 reititin kättelee automaattisesti 5G- yhteyksien lisäksi 4G- ja 3G-yhteyksiä sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen.
Tuotepakkauksen sisältö: 5G-reititin, mobiiliantennit, WiFi- antennit,ulkoinen virtalähde (12VDC@2A) ja Ethernet-kaapeli.
Reititin tukee kaikkia Suomessa käytettyjä 5G/4G/3G-taajuuksia ja on siten yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa.
Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta
Tekniset tiedot:
• Mobiili piirisarja: Quectel RM500Q (M.2)
- NSA/SA, LTE/LTE-A, HSPA/UMTS
• Taajuusalueet:
- 5G: N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/40/41/66/71/77/78/79
- LTE: B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12 (17)/B13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B42 /B43/B46/B48/B71
- 3G: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19
• Prosessori: MIPS Dual-core 880MHz
• Muisti: 256MB Flash, 4GB DDR3 RAM
• Max tiedonsiirtonopeudet:
- 5G: 2.5G/900M
- 4G LTE: 600/150M (Cat.12)
• LAN: 5x Gigabit Ethernet (4xLAN,1xWAN/LAN)
• 1x Console Port
• 8 pinnin ruuvirima:
- 1x RS-232 + 1x RS-485
- 2x Digital Input + 1x Digital Output
- 1x DC power interface (Anti-reverse)
• USB-portti
• 6x SMA Mobiili antenniliitäntää
• 4x SMA-RP WiFi antenniliitäntää
• 2x Standard SIM/R-UIM Slot (redundant)
• Dual-Band WiFi 802.11 b/g/n/ac
- AC1200, 1200Mbit/s
- Access Point
- AP + WDS
- Wireless Client
- Wireless Ethernet Bridge
- WDS
• VPN: IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP
• Tagged VLAN
• Käyttöjännitealue: +7.5...32VDC
• Käyttölämpötila-alue: -35...+70C
• Mitat: 179 x 124 x 73mm
• Hyväksynnät: FCC, CE, RoHS, CCC


