MICRODATA - Reititin - LTE Cat 4 reititin DualSIM DIN

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7417903

Toimittajan tuotenumero

WL-R210LFX-D

Tukkuerä

20

LTE Cat 4 150M reititin Dual SIM, 2x LAN, WiFi, 1x RS-232, 3x IO,Industrial, DIN



WLINK R210LFX-D on monipuolinen, ammattikäyttöön jakriittisiin olosuhteisiin suunniteltu kahdella SIM-korttipaikalla varustettu LTE 4G reititin WiFi-tukiasemalla sekä IO-porteilla. Metallikoteloitu laajalämpötilareititin on varustettu 2x Ethernet-portilla, WiFi-tukiasemalla sekä RS-232 sarjaportilla. Reititin pystyy LTE teknologian avulla yhdistämään lähiverkon kaikki tietokoneet, IP-valvontakamerat sekä muut Ethernet-laitteet 150Mbit/s-yhteysnopeudella langattomasti internetiin. Reitittimessä on lisäksi VPN-tuki (IPSec) Lan-to-Lan -yhteyksille.

Laitteen ohjelmisto tukee myös siltaavaa toimitilaa (bridged, IP passthru), joka on hyödyllinen ominaisuus, kun mobiiliverkon IP osoite halutaan välittää suoraa esim. yrityksen palomuurille varayhteyksiä varten.

WLINK R210LFX-D reititin kättelee automaattisesti LTE yhteyksien lisäksi HSPA+/HSPA/HSDPA/UMTS/3G- (900M ja 2100M), EDGE- sekä GPRS- yhteydet sekä sisältää monipuoliset asetukset tietoliikenneyhteyksien toimivuuksien varmistukseen. WLINK R210LFX-D tarjoaakin luotettavat mobiiliyhteydet kaikkiin olosuhteisiin.

Tuotepakkauksen sisältö: 4G-reititin, 4G-antennit (magneettijalka-antenni 1.5m kaapelilla), WiFi-antenni, DIN-kisko kiinnitysrauta, seinäkiinnitysrauta, ulkoinen virtalähde (AC/DC) ja Ethernet-kaapeli.

Käyttöympäristöt:
• Internet-yhteydet liikkuvasta kohteesta, ajoneuvot
• Internet-varayhteydet
• Väliaikaiset internet-yhteystarpeet (messut, konsertit, rakennustyömaat)
• IP-turva- ja valvontakamerajärjestelmät
• Hälytys- ja turvallisuusjärjestelmät
• Kiinteistöautomaatio (LVIS) ja kulunvalvonta
• Kauppa- ja kassajärjestelmät (POS)
• Tiedonkeruu- ja mittausjärjestelmät
• Varasto- ja logistiikkajärjestelmät
• Teollisuusautomaatio, M2M
• Laitteistojen etähallinta

Tekniset tiedot:
• Piirisarja: Quectel EC25-E
• Dual SIM Failover / Backup
• Piirisarja: Quectel EC25-EUX/EC (Category 4)
• Taajuusalueet:
- FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
- TDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
- 3G/UMTS/HSDPA: 900/2100MHz
- 2G/EDGE/GPRS: 900MHz
• Nopeudet:
- LTE FDD 150Mbit/s (down) + 50M (up)
- LTE TDD 130Mbit/s (down) + 35M (up)
- HSPA+ 21Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSPA 7.2Mbit/s (down) + 5.7M (up)
- HSDPA 3.6Mbit/s (down) + 384k (up)
- EDGE Class 10 max. 384kbit/s - GPRS Class 12 max 85.6kbit/s • Antenniliitännät: SMA
• LAN: 2x 10/100BaseT Ethernet (RJ-45)
• WiFi: 802.11n 2.4GHz 150M
• IO: 2x Input + 1x Output (0/5VDC)
• SPI/NAT-palomuuri, Porttiohjaus, IP-suodatus
• SNTP/GRE/DHCP-tuki
• DynDNS: 3322, DNS Exit, DNS-O-Matic, DynDNS, DyNS,easyDNS, EditDNS, EveryDNS, miniDNS, eNom, FreeDNS, HE.net, ieServer.net, namecheap, No-IP, OpenDNS, TZO, ZoneEdit, Custom URL
• Hallinta: HTTP/CLI/Telnet/SSH/Syslog/SNMP, SMS Reboot
• Ajastustoiminto
• Käyttölämpötila: -30C...+70C
• Käyttöjännite: 7.5-26VDC
• Merkki-ledit: Power, Status, CD, LS, Signal-level
• Metallikotelo
• CE-hyväksytty