MICRODATA - Releyksikkö - Shelly 1PM Gen3

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Releyksikkö - Shelly 1PM Gen3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261798

Sähkönumero

2624303

Toimittajan tuotenumero

3800235261798

Tukkuerä

1

Shelly 1PM Gen3 - WiFi-releellä varustettu tehomittaus (24VDC/230VAC)

Shelly 1PM Gen3 on WiFi-ohjattu 1-kanavainen 16A rele, jossa on sisäänrakennettu tehonmittaus (PM = Power Metering). Se on suunniteltu asennettavaksi kytkimen, pistorasian tai valopistokkeen taakse, ja mahdollistaa helpon valojen, pistorasioiden ja kaikkien sähköisten laitteiden käytön ja automaation. Kompaktin muotoilun ansiosta se sopii useimpiin seinä- ja kattorasiaan.

Shelly 1PM Gen3 on helppo asentaa ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.

Ominaisuudet
Shelly 1PM Gen3 tarjoaa monia käyttökohteita. Se voidaan syöttää 24-30V DC tai 110-230V AC. Laitteessa on yksi kytkinliitäntä, jonka käyttö on vapaaehtoista ja täysin ohjelmoitavissa. Se mittaa automaattisesti tehonkulutusta, jota voidaan seurata Shelly Smart Control -sovelluksen kautta ja jota voidaan helposti käyttää automaatioissa. Shelly 1PM Gen3 soveltuu moniin tarkoituksiin, kuten:
  • Valojen hallinta
  • Pistorasioiden ohjaus
  • Lämmityksen ohjaus (sähkölämmittimet, infrapunalämmityspaneelit ja vastaavat)
  • Vesivaraaja (esim. voi kytkeä vesivaraajan päälle automaattisesti, kun sähkö on edullista)
  • Pumput
  • Tehonkulutuksen seuranta pesukoneelle, kuivausrummulle ja vastaaville
Toimii Paikallisesti – Ei Tarvitse Yhdyskäytävää
Kaikissa Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu verkkopalvelin, mikä tarkoittaa, että saat runsaasti toimintoja, jotka toimivat aina, riippumatta siitä, onko sinulla aktiivinen internetyhteys vai ei. Yhdyskäytävää ei tarvita, joten voit aloittaa vain yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennetun verkkopalvelimen ansiosta Shellyllä on sisäänrakennettu muisti ja se muistaa auringonnousun, auringonlaskun, aikataulut jne., vaikka verkko kaatuisi. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset kip-releet, joten voit käyttää niitä tavallisten kytkimien kanssa - myös ilman internetiä. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen wifi-verkon kommunikoidakseen laitteiden välillä. Suosittelemme kuitenkin pitämään aktiivisen internetyhteyden, koska se avaa lisää toimintoja.

Yhteydet
Shelly 1PM Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää yhdyskäytävänä Shelly Bluetooth -paristokäyttöisille Bluetooth-laitteille.

Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivointi on suositeltavaa, jotta tiedon tallennus ja toiminnallisuus paranevat. Laitteet voivat myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki tukevat TLS:ää.

Laitteisto
Laitteessa on kolmannen sukupolven laitteisto, johon kuuluu muun muassa tehokas ESP-Shelly-C38F CPU 8MB flash-muistilla. Tämä tekee Shelly 1PM Gen3 tulevaisuudenkestävän ja mahdollistaa skriptaustoimintojen ja virtuaalisten laitteiden käytön edistyneisiin ja käyttäjäkohtaisiin toimintoihin.

Linkit
Tekninen dokumentaatio: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1pm-gen3
Oppaat, vinkit ja niksit: https://shelly.guide/