Etusivu

MICRODATA - SFP LX SM LC 10km - MGB-LX

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - SFP LX SM LC 10km - MGB-LX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - GBIC

  • Gigabit Ethernet - kyllä

  • 1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401524

Toimittajan tuotenumero

PLANET-MGB-LX

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

GBIC

Gigabit Ethernet:

kyllä

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

1

SFP-moduuli Planet MGB-LX 1000BaseLX SM 10 km

PLANET MGB-LX on 1000Base-LX SFP-moduli (MiniGBIC) kaikkiin SFP-standardia noudattaviin Ethernet-kytkimiin, mediamuuntimiin ja verkkokortteihin.

Modulin avulla SFP-paikalla varustettuun ethernet-kytkimeen saadaan liitettyä valokuitukaapeli esim. rakennusten tai kerrosten välillä.

Tekniset tiedot:
• Single-mode (SM)
• Max etäisyys: 20km
• Standardi: IEEE 802.3z 1000Base-LX
• Aallonpituus: 1310nm
• LC-liitin (duplex)
• Käyttölämpötila: 0...+60C
• CE-hyväksytty