MICRODATA - SFP SX MM LC 275/550 - MGB-SX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - MINI GBIC
Gigabit Ethernet - kyllä
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä - 1
Aallonpituus - 850 nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7401525
Toimittajan tuotenumero
MGB-SX
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
MINI GBIC
Gigabit Ethernet:
kyllä
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
1
Aallonpituus:
850 nm
SFP-moduuli Planet MGB-SX 1000BaseSX MM 550m, 850nm. LC-liitin


