Etusivu

MICRODATA - SFP SX MM LC 2km - MGB-SX2

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - SFP SX MM LC 2km - MGB-SX2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - MINI GBIC

  • Gigabit Ethernet - kyllä

  • 1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä - 1

  • Aallonpituus - 1310 nm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401526

Toimittajan tuotenumero

MGB-SX2

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

MINI GBIC

Gigabit Ethernet:

kyllä

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

1

Aallonpituus:

1310 nm

SFP-moduuli Planet MGB-SX2 1000BaseSX MM 2km, 1310nm. LC-liitin