MICRODATA - Tilaajapääte - 4G/LTE päätelaite USB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7417905
Toimittajan tuotenumero
WL-M303-6
Tukkuerä
20
4G/LTE päätelaite DTU USB, TOSIBOX -yhteensopiva
WLINK M303-6 on teollisuuskäyttöön suunniteltu USB- liitännäinen LTE/4G päätelaite, joka mahdollistaa SMS- viestien lähettämisen AT-komennoilla sekä sarjaportti pohjaiset datayhteydet jopa 100Mbit/s nopeudella. TOSIBOX -yhteensopiva päätelaite tukee 3G-yhteyksien lisäksi hitaampia 2G-yhteyksia.
Tuotepakkauksen sisältö:
• 4G Päätelaite
• Mobiili-antenni 3m kaapelilla (magneettijalka)
• USB-kaapeli
Tekniset tiedot:
• Mobiili piirisarja: Quectel EC25
• 4G-taajuudet:
- 800/850/900/1800/2300/2100/2300/2500/2600MHz
- Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
• 3G-taajuudet: 900/2100MHz
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• Ajurituki: Windows, Linux
• USB 2.0
• ESD suojaus: 15kV
• TOSIBOX -yhteensopiva
• SIM/R-UIM-kortti: 1.8/3VDC
• Antenniliitäntä: SMA (female)
• LED merkkivalot
• Metallikotelo, IP30, seinäkiinnitettävä
• Mitat: 73mm x 64m x 26mm
• Paino: 120g
• Käyttölämpötila-alue: -30...+70C
• Sähkönumero: 7417905
• CE-hyväksytty
WLINK M303-6 on teollisuuskäyttöön suunniteltu USB- liitännäinen LTE/4G päätelaite, joka mahdollistaa SMS- viestien lähettämisen AT-komennoilla sekä sarjaportti pohjaiset datayhteydet jopa 100Mbit/s nopeudella. TOSIBOX -yhteensopiva päätelaite tukee 3G-yhteyksien lisäksi hitaampia 2G-yhteyksia.
Tuotepakkauksen sisältö:
• 4G Päätelaite
• Mobiili-antenni 3m kaapelilla (magneettijalka)
• USB-kaapeli
Tekniset tiedot:
• Mobiili piirisarja: Quectel EC25
• 4G-taajuudet:
- 800/850/900/1800/2300/2100/2300/2500/2600MHz
- Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
• 3G-taajuudet: 900/2100MHz
• GSM-taajuudet: 900/1800MHz
• Ajurituki: Windows, Linux
• USB 2.0
• ESD suojaus: 15kV
• TOSIBOX -yhteensopiva
• SIM/R-UIM-kortti: 1.8/3VDC
• Antenniliitäntä: SMA (female)
• LED merkkivalot
• Metallikotelo, IP30, seinäkiinnitettävä
• Mitat: 73mm x 64m x 26mm
• Paino: 120g
• Käyttölämpötila-alue: -30...+70C
• Sähkönumero: 7417905
• CE-hyväksytty


