MICRODATA - VDSL2-Ethernet Coax-muunnin - PLANET-VC-232G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4711605283182
Sähkönumero
7418505
Toimittajan tuotenumero
PLANET-VC-232G
Tukkuerä
1
VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (Coax)200/100M
PLANET VC-232G on VDSL2-Ethernet-muunnin, joka mahdollistaa G.vectoring teknologian avulla 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeudet koaksiaali- ja antennikaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, kiinteistöautomaatio, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-232G on yhteensopiva PLANET IVC-234GT-mallin kanssa ja se voidaan asentaa myös MC-700/1500/1500R-mediamuunninkehikkoon.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• Upstream/Downstream bandwidth up to 200/100Mbps
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan and SNR margin
• Half duplex back pressure and IEEE 802.3x full duplex pause frame flow control • 1x BNC connector for VDSL connection
• Uses existing RG59/RG6 coaxial cable
• Used in pairs to extend Point-to-Point connection up to 1.4km
• Supports a packet size of up to 1522 bytes, IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug- and-Play)
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Co-work with PLANET media converter chassis (MC-700/MC- 1500/MC-1500R/MC-1500R48)
• Compact in size and easy to install
PLANET VC-232G on VDSL2-Ethernet-muunnin, joka mahdollistaa G.vectoring teknologian avulla 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeudet koaksiaali- ja antennikaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, kiinteistöautomaatio, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-232G on yhteensopiva PLANET IVC-234GT-mallin kanssa ja se voidaan asentaa myös MC-700/1500/1500R-mediamuunninkehikkoon.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• Upstream/Downstream bandwidth up to 200/100Mbps
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan and SNR margin
• Half duplex back pressure and IEEE 802.3x full duplex pause frame flow control • 1x BNC connector for VDSL connection
• Uses existing RG59/RG6 coaxial cable
• Used in pairs to extend Point-to-Point connection up to 1.4km
• Supports a packet size of up to 1522 bytes, IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug- and-Play)
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Co-work with PLANET media converter chassis (MC-700/MC- 1500/MC-1500R/MC-1500R48)
• Compact in size and easy to install


