Etusivu

MICRODATA - VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-IVC-234GT

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4711213686122

Sähkönumero

7418506

Toimittajan tuotenumero

PLANET-IVC-234GT

Tukkuerä

1

VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL(RJ11/Coax) 200/100M Industrial -40...+75C

PLANET IVC-234GT on teollisuustason laajalämpötila VDSL2-Ethernet-muunnin. Laite mahdollistaa uuden G.vectoring modulaation avulla jopa 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeude puhelin- ja koaksiaalikaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa. 

Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET IVC-234GT on yhteensopiva PLANET VC-234G/VC-231GF/VC-231G/232G-mallen kanssa ja se voidaan asentaa myös MC-700/1500/1500R mediamuunninkehikkoihin.

Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, DIN-kiinnitysrauta.

Tekniset tiedot:
• • ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• Upstream/Downstream bandwidth up to 200/100Mbps
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan and SNR margin
• One BNC/RJ11 connector for VDSL connection
• Uses existing RG59/RG6 coaxial cable
• Used in pairs to extend Point-to-Point connection up to 1.4km
• Supports IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Slim-type IP30 metal case
• DIN rail and wall-mount design
• +12...48VDC, redundant power with polarity reverse protect function
• 24VAC power adapter acceptable
• Supports 6000 VDC Ethernet ESD protection
• -40...+75C operating temperature
• Minimum installation time (Simply by Plug and Play)
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis