Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

MICRODATA - VDSL2-Ethernet muunnin/silta - PLANET-VC-231

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4711213687242

Sähkönumero

7418500

Toimittajan tuotenumero

PLANET-VC-231

Tukkuerä

1

VDSL2-Ethernet muunnin/silta 100/100Mbit/s 1x LAN (RJ-45) 1x VDSL (RJ11)

PLANET VC-231 on VDSL2-Ethernet-muunnin, joka mahdollistaa 100Mbit/s symmetriset tiedonsiirtonopeudet puhelinkaapelissa. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, kiinteistöautomaatio, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa.

Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-231 on yhteensopiva PLANET VC-234-mallin ja PLANET VC-820M VDSL2-keskittimen kanssa. Optiona myös DIN-kiinnitysrauta (RKE-DIN).

Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde, RJ11-kaapeli.

Tekniset tiedot:
• Cost-Effective VDSL2 Profile 17a/30a CO / CPE bridge solution
• One box design, CO / CPE selectable via DIP Switch
• Defines symmetric band plan for the transmission of upstream and downstream signals
• Complies with IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 100Base- TX and IEEE 802.3x, Flow control Ethernet standards
• DMT (Discrete Multi-Tone) line coding
• Half duplex Back pressure and IEEE 802.3x Full Duplex Pause frame flow control
• One RJ-11 connector for VDSL port with VDSL connection
• Voice and data communication can be shared simultaneously based on the existing telephone wire
• One 10/100Mbps RJ-45 port, Auto-Negotiation and Auto- MDI/MDI-X
• Supports up to 1536 bytes packet size, IEEE 802.1Q VLAN tag transparent
• VDSL2 stand-alone transceiver for simple bridge modem application
• Advantage of minimum installation time (Simply as Plug- and-Play)
• Selectable target profile and target SNR margin
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Co-work with PLANET MC family Media Chassis (MC-700 / MC- 1500/ MC-1500R)
• Compact in size, easy installation