MICRODATA - VDSL2-SFP muunnin/silta - PLANET-VC-231GF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4711605284271
Sähkönumero
7418503
Toimittajan tuotenumero
PLANET-VC-231GF
Tukkuerä
1
VDSL2-SFP muunnin/silta 200/100Mbit/s 1x SFP (1000Base-X) 1x VDSL (RJ11)200/100M
PLANET VC-231GF on VDSL2-Ethernet-muunnin SFP-modulipaikalla, joka mahdollistaa G.vectoring teknologian avulla 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeudet puhelinkaapelissa. SFP-modulipaikkaan voidaan asentaa haluttu Gigabitin SFP-valokuitumoduli. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, kiinteistöautomaatio, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-231GF on yhteensopiva PLANET VC-234G/VC-231G/VC- 231GP-mallen kanssa ja se voidaan asentaa myös MC-700/1500/1500R-mediamuunninkehikkoon.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde, RJ11-kaapeli. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• One 1000BASE-X SFP interface
• 1x RJ11 connector for xDSL port with VDSL2 connection
• VDSL2 stand-alone transceiver for simple bridge modem application
• Cost-effective bridge function to connect two Ethernet LANs
• Up to 150/150Mbps bandwidth (in G.INP, Sym, 8dB mode)
• Voice and data communication can be shared simultaneously based on the existing telephone wire with distance up to 1.4km
• ITU-T G.993.2 VDSL2 standard
• ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• DMT-based coding technology
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan (symmetric and asymmetric) and SNR margin
• Supports IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Compact size, wall-mountable design; ideal solution for space-limited locations
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug and Play)
• Metal case, good for heat sinking
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Additional POST splitter to share voice and data
• Supports 6KV DC Ethernet ESD protection
PLANET VC-231GF on VDSL2-Ethernet-muunnin SFP-modulipaikalla, joka mahdollistaa G.vectoring teknologian avulla 200/100Mbit/s tiedonsiirtonopeudet puhelinkaapelissa. SFP-modulipaikkaan voidaan asentaa haluttu Gigabitin SFP-valokuitumoduli. VDSL2-tekniikan käyttökohteita ovat mm. kiinteistöjen laajakaistaverkot, kiinteistöautomaatio, rakennusten ja toimipisteiden väliset tiedonsiirtoyhteydet, sekä lyhyen matkan internet-yhteydet operaattoriverkoissa.
Erityisen hyvin uudet VDSL2-tekniikan tarjoamat tiedonsiirtonopeudet soveltuvat Triple Play-palveluiden toteuttamiseen, missä on tarve IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon samanaikaisesti äänelle, datalle, videolle sekä 4k-tasoiselle TV-kuvalle. PLANET VC-231GF on yhteensopiva PLANET VC-234G/VC-231G/VC- 231GP-mallen kanssa ja se voidaan asentaa myös MC-700/1500/1500R-mediamuunninkehikkoon.
Tuotepakkauksen sisältö: Keskusyksikkö, asennusohje, virtalähde, RJ11-kaapeli. Optiona DIN-liinnitys (RKE-DIN)
Tekniset tiedot:
• One 1000BASE-X SFP interface
• 1x RJ11 connector for xDSL port with VDSL2 connection
• VDSL2 stand-alone transceiver for simple bridge modem application
• Cost-effective bridge function to connect two Ethernet LANs
• Up to 150/150Mbps bandwidth (in G.INP, Sym, 8dB mode)
• Voice and data communication can be shared simultaneously based on the existing telephone wire with distance up to 1.4km
• ITU-T G.993.2 VDSL2 standard
• ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP
• DMT-based coding technology
• CO/CPE mode selectable via DIP switch
• Selectable target band plan (symmetric and asymmetric) and SNR margin
• Supports IEEE 802.1Q VLAN tag transparency
• Compact size, wall-mountable design; ideal solution for space-limited locations
• Advantage of minimum installation time (Simply by Plug and Play)
• Metal case, good for heat sinking
• Supports extensive LED indicators for network diagnosis
• Additional POST splitter to share voice and data
• Supports 6KV DC Ethernet ESD protection


