MICRODATA - Vesivuotokytkin - SimPal TY150 vesiventtiili

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6975545341502
Sähkönumero
7114802
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-TY150-DN15
Tukkuerä
20
SimPal TY150 WiFi vesiventtiili, Tuya, DN15
SIMPAL TY150 (DN15) on älykäs WiFi-yhteydellä toimiva vesivuotoventtiili, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun vesivuotojen ehkäisyyn ja vedenhallintaan kotitalouksissa sekä teknisissä tiloissa. Laite soveltuu esimerkiksi tiskikoneiden, pyykinpesukoneiden ja kahvinkeittimien vedensyötön ohjaukseen sekä kodin vesikiertoisen lämmityksen hallintaan.
SimPal TY150:n etäohjaus tapahtuu Tuya Smart Life -sovelluksella, jonka kautta voit avata ja sulkea venttiilin, ajastaa toimintoja sekä seurata laitteen tilaa missä tahansa oletkin. Mukana toimitettava johdollinen vesivuototunnistin sulkee venttiilin automaattisesti vuodon havaitessaan, ja laitteeseen voidaan liittää lisäksi jopa viisi langatonta anturia, kuten vuototunnistimia, palovaroittimia tai liiketunnistimia.
Tuotepakkaus sisältää vesivuotoventtiilin, ulkoisen vesivuotoanturin 2.0m kaapelilla (3.5mm stereoplugi), virtalähteen sekä englanninkielisen käsikirjan.
Ominaisuudet:
• Etäohjaus Tuya Smart Life -sovelluksella (Android / iOS)
• Automaattinen sulku vesivuodon yhteydessä
- Mukana johdollinen vesivuototunnistin
• Tuki jopa 5 langattomalle lisälaitteelle (esim. kaukosäädin, savuilmaisin, liiketunnistin, vesivuotoanturi, ovianturi, hälytyssireeni)
• Aikataulu- ja ajastustoiminnot venttiilin ohjaukseen
Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Langattomat lisäanturit: 434MHz
- 20-30m kantama
- Max 5x anturia
• Venttiili:
- Paineenkesto: 10bar / 145psi / 1MPa
- Kytkentäaika 3-4sek
• Putkiliitos: DN15, 15mm, 1/2 kierre / BSP
• Materiaalit: messinki, PC-muovi
• Merkkivalot: Power ja WiFi
• Käyttöjännite: 12VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Suojausluokka: IP44
• Mitat:
- Ohjausyksikkö: 67 x 58 x 55mm
- Runkoliitin: 56 x 31 x 31mm
- Kokonaisuutena: 160 x 130 x 100mm
- Paino 350g
• NSF61 sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• CE-hyväksytty
SIMPAL TY150 (DN15) on älykäs WiFi-yhteydellä toimiva vesivuotoventtiili, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun vesivuotojen ehkäisyyn ja vedenhallintaan kotitalouksissa sekä teknisissä tiloissa. Laite soveltuu esimerkiksi tiskikoneiden, pyykinpesukoneiden ja kahvinkeittimien vedensyötön ohjaukseen sekä kodin vesikiertoisen lämmityksen hallintaan.
SimPal TY150:n etäohjaus tapahtuu Tuya Smart Life -sovelluksella, jonka kautta voit avata ja sulkea venttiilin, ajastaa toimintoja sekä seurata laitteen tilaa missä tahansa oletkin. Mukana toimitettava johdollinen vesivuototunnistin sulkee venttiilin automaattisesti vuodon havaitessaan, ja laitteeseen voidaan liittää lisäksi jopa viisi langatonta anturia, kuten vuototunnistimia, palovaroittimia tai liiketunnistimia.
Tuotepakkaus sisältää vesivuotoventtiilin, ulkoisen vesivuotoanturin 2.0m kaapelilla (3.5mm stereoplugi), virtalähteen sekä englanninkielisen käsikirjan.
Ominaisuudet:
• Etäohjaus Tuya Smart Life -sovelluksella (Android / iOS)
• Automaattinen sulku vesivuodon yhteydessä
- Mukana johdollinen vesivuototunnistin
• Tuki jopa 5 langattomalle lisälaitteelle (esim. kaukosäädin, savuilmaisin, liiketunnistin, vesivuotoanturi, ovianturi, hälytyssireeni)
• Aikataulu- ja ajastustoiminnot venttiilin ohjaukseen
Tekniset tiedot:
• WiFi standardit: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
• Langattomat lisäanturit: 434MHz
- 20-30m kantama
- Max 5x anturia
• Venttiili:
- Paineenkesto: 10bar / 145psi / 1MPa
- Kytkentäaika 3-4sek
• Putkiliitos: DN15, 15mm, 1/2 kierre / BSP
• Materiaalit: messinki, PC-muovi
• Merkkivalot: Power ja WiFi
• Käyttöjännite: 12VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Suojausluokka: IP44
• Mitat:
- Ohjausyksikkö: 67 x 58 x 55mm
- Runkoliitin: 56 x 31 x 31mm
- Kokonaisuutena: 160 x 130 x 100mm
- Paino 350g
• NSF61 sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• CE-hyväksytty


