MICRODATA - Vesivuotokytkin - SimPal V10 lisävesiventtiili

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6975545340116
Sähkönumero
7114807
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-V10-DN20
Tukkuerä
20
SimPal V10 lisävesiventtiili, DN20
SimPal-V10 (DN20) on langaton lisävesiventtiili (orjayksikkö) SimPal-V640 4G -pääyksikköön. Sitä ohjataan mobiilisovelluksella tai SMS-komennoilla pääyksikön kautta.
Venttiilin mukana toimitetaan langallinen vesivuotoanturi, joka sulkee venttiilin automaattisesti veden vuotaessa ja lähettää hälytyksen. Venttiili voidaan ohjelmoida myös toimimaan aikataulun tai ajastimen mukaan, esimerkiksi avaamaan veden vain määräajaksi.
Käyttökohteet:
• Kodin ja kesäasunnon vesivahinkojen ennaltaehkäisy (astianpesukone, kahvinkeitin, pyykinpesukone)
• Kiinteistön vedenkierron ohjaus (esim. lämmitysveden etäkäynnistys)
Ominaisuudet:
• Vuototurva
- Mukana toimitettava langallinen vuotovahti sulkee venttiilin automaattisesti vuodon havaitessaan ja lähettää SMS-ilmoituksen V640 yksikön avulla
• Monipuoliset automaattiset tilat
- Tukee aikatauluohjausta ja ajastintoimintoja
Tekniset tiedot:
• RF-taajuus: 434MHz FSK, kantama 20...30m
• Venttiilikoko: DN20, 20mm, 3/4"
• Venttiilirunko: BSP-kierre
• Käyttöpaine: 10bar / 1,0 MPa (max)
• Venttiilin avaus/sulkemisaika: 3-4 sekuntia
• Roiskevesisuojaus: IP44
• Käyttöjännite: 12 VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Varavirta:
- Sisäänrakennettu kondensaattori 2.5F, ilmoitus virtakatkosta
- USB-C -liitäntä ulkoiselle vara-akulle
• Tuotteen koko:
- 67x58x55mm (ohjain)
- 56x31x31mm (messinkiventtiili)
• NFS61-sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• CE-hyväksytty
Tuotepakkauksen sisältö:
• Lisävesiventtiili
• Vesivuotoanturi
• Virtalähde
• Asennusohje (english)
SimPal-V10 (DN20) on langaton lisävesiventtiili (orjayksikkö) SimPal-V640 4G -pääyksikköön. Sitä ohjataan mobiilisovelluksella tai SMS-komennoilla pääyksikön kautta.
Venttiilin mukana toimitetaan langallinen vesivuotoanturi, joka sulkee venttiilin automaattisesti veden vuotaessa ja lähettää hälytyksen. Venttiili voidaan ohjelmoida myös toimimaan aikataulun tai ajastimen mukaan, esimerkiksi avaamaan veden vain määräajaksi.
Käyttökohteet:
• Kodin ja kesäasunnon vesivahinkojen ennaltaehkäisy (astianpesukone, kahvinkeitin, pyykinpesukone)
• Kiinteistön vedenkierron ohjaus (esim. lämmitysveden etäkäynnistys)
Ominaisuudet:
• Vuototurva
- Mukana toimitettava langallinen vuotovahti sulkee venttiilin automaattisesti vuodon havaitessaan ja lähettää SMS-ilmoituksen V640 yksikön avulla
• Monipuoliset automaattiset tilat
- Tukee aikatauluohjausta ja ajastintoimintoja
Tekniset tiedot:
• RF-taajuus: 434MHz FSK, kantama 20...30m
• Venttiilikoko: DN20, 20mm, 3/4"
• Venttiilirunko: BSP-kierre
• Käyttöpaine: 10bar / 1,0 MPa (max)
• Venttiilin avaus/sulkemisaika: 3-4 sekuntia
• Roiskevesisuojaus: IP44
• Käyttöjännite: 12 VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Varavirta:
- Sisäänrakennettu kondensaattori 2.5F, ilmoitus virtakatkosta
- USB-C -liitäntä ulkoiselle vara-akulle
• Tuotteen koko:
- 67x58x55mm (ohjain)
- 56x31x31mm (messinkiventtiili)
• NFS61-sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• CE-hyväksytty
Tuotepakkauksen sisältö:
• Lisävesiventtiili
• Vesivuotoanturi
• Virtalähde
• Asennusohje (english)


