MICRODATA - Vesivuotokytkin - SimPal V640 4G vesiventtiili

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6975545346408
Sähkönumero
7114804
Toimittajan tuotenumero
SIMPAL-V640-DN15
Tukkuerä
20
SimPal V640 4G vesiventtiili, DN15
SimPal V640 (DN15) on älykäs 4G LTE -yhteydellä toimiva vesiventtiili, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun vesivuotojen ehkäisyyn ja vedenhallintaan kotitalouksissa sekä teknisissä tiloissa. Laite soveltuu esimerkiksi tiskikoneiden, pyykinpesukoneiden ja kahvinkeittimien vedensyötön ohjaukseen sekä kodin vesikiertoisen lämmityksen hallintaan.
Älykästä SimPal V640 vesiventtiiliä voidaan ohjata etänä SimPal -sovelluksella, tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Voit avata ja sulkea venttiilin, ajastaa toimintoja sekä seurata laitteen tilaa missä tahansa oletkin. Mukana toimitettava johdollinen vesivuototunnistin havaitsee mahdollisen vuodon, sulkee venttiilin automaattisesti ja lähettää hälytyksen puhelimeesi. Laitteeseen voidaan liittää lisäksi 4x SimPal V10 lisävesiventtiiliä sekä 5x langatonta anturia, kuten vuototunnistimia, palovaroittimia, liiketunnistimia tai valosireeni.
Tuotepakkaus sisältää vesivuotoventtiilin, ulkoisen vesivuotoanturin 2m kaapelilla (3.5mm stereoplugi), virtalähteen sekä englanninkielisen käsikirjan.
Ominaisuudet:
• Etäohjaus SimPal -sovelluksella (Android / iOS) tai puhelimitse (SMS / soitto)
• Automaattinen sulku vesivuodon yhteydessä
• Tuki jopa 5 langattomalle lisälaitteelle (esim. kaukosäädin, savuilmaisin, liiketunnistin, vesivuotoanturi, ovianturi, hälytyssireeni)
• Aikataulu- ja ajastustoiminnot venttiilin ohjaukseen
Tekniset tiedot:
• Mobiiliyhteys: 4G LTE Cat1 (LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD B40), 2G-tuki
• SIM-slot: Mini-SIM
• Langattomat lisäanturit: 434MHz
- Kantama: 20-30m
- Max 5x anturia
• Venttiili:
- Paineenkesto: 10bar / 145psi / 1MPa
- Kytkentäaika: 3-4sek
• Putkiliitos: DN15, 15mm, 1/2" kierre
- BSP
• Merkkivalot: Power ja LTE
• Käyttöjännite: 12 VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Varavirta:
- Sisäänrakennettu kondensaattori 2.5F, ilmoitus virtakatkosta
- USB-C -liitäntä ulkoiselle vara-akulle
• Suojausluokka: IP44
• Hyväksynnät: NFS-sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• Mitat:
- Ohjausyksikkö: 67 x 58 x 55mm
- Runkoliitin: 56 x 31 x 31mm
- Kokonaisuutena: 160 x 130 x 100mm
• CE-hyväksytty
SimPal V640 (DN15) on älykäs 4G LTE -yhteydellä toimiva vesiventtiili, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun vesivuotojen ehkäisyyn ja vedenhallintaan kotitalouksissa sekä teknisissä tiloissa. Laite soveltuu esimerkiksi tiskikoneiden, pyykinpesukoneiden ja kahvinkeittimien vedensyötön ohjaukseen sekä kodin vesikiertoisen lämmityksen hallintaan.
Älykästä SimPal V640 vesiventtiiliä voidaan ohjata etänä SimPal -sovelluksella, tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Voit avata ja sulkea venttiilin, ajastaa toimintoja sekä seurata laitteen tilaa missä tahansa oletkin. Mukana toimitettava johdollinen vesivuototunnistin havaitsee mahdollisen vuodon, sulkee venttiilin automaattisesti ja lähettää hälytyksen puhelimeesi. Laitteeseen voidaan liittää lisäksi 4x SimPal V10 lisävesiventtiiliä sekä 5x langatonta anturia, kuten vuototunnistimia, palovaroittimia, liiketunnistimia tai valosireeni.
Tuotepakkaus sisältää vesivuotoventtiilin, ulkoisen vesivuotoanturin 2m kaapelilla (3.5mm stereoplugi), virtalähteen sekä englanninkielisen käsikirjan.
Ominaisuudet:
• Etäohjaus SimPal -sovelluksella (Android / iOS) tai puhelimitse (SMS / soitto)
• Automaattinen sulku vesivuodon yhteydessä
• Tuki jopa 5 langattomalle lisälaitteelle (esim. kaukosäädin, savuilmaisin, liiketunnistin, vesivuotoanturi, ovianturi, hälytyssireeni)
• Aikataulu- ja ajastustoiminnot venttiilin ohjaukseen
Tekniset tiedot:
• Mobiiliyhteys: 4G LTE Cat1 (LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD B40), 2G-tuki
• SIM-slot: Mini-SIM
• Langattomat lisäanturit: 434MHz
- Kantama: 20-30m
- Max 5x anturia
• Venttiili:
- Paineenkesto: 10bar / 145psi / 1MPa
- Kytkentäaika: 3-4sek
• Putkiliitos: DN15, 15mm, 1/2" kierre
- BSP
• Merkkivalot: Power ja LTE
• Käyttöjännite: 12 VDC @ 1A
- Virrankulutus: 50-60mA (standby), 5W (max)
• Varavirta:
- Sisäänrakennettu kondensaattori 2.5F, ilmoitus virtakatkosta
- USB-C -liitäntä ulkoiselle vara-akulle
• Suojausluokka: IP44
• Hyväksynnät: NFS-sertifioitu (juomavesikäyttöön)
• Mitat:
- Ohjausyksikkö: 67 x 58 x 55mm
- Runkoliitin: 56 x 31 x 31mm
- Kokonaisuutena: 160 x 130 x 100mm
• CE-hyväksytty


