Etusivu

MICRODATA - Virtalähde - High PoE Injektori 30W

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Virtalähde - High PoE Injektori 30W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7410604

Toimittajan tuotenumero

PLANET-POE-163

Tukkuerä

1

High PoE 802.3at/af Injektori 30W 10/100/1000Base-T

PLANET POE-163 on kompakti 1-porttinen 802.3at- standardin mukainen High PoE-injektori sisäänrakennetulla virtalähteellä, joka syöttää virtaa yhdelle 10/100/1000Base-T 802.3at PoE-laitteelle. Injektori on alaspäin yhteensopiva myös 802.3af -laitteiden kanssa.

Injektorin yleisimpiä käyttökohteita ovat virransyöttö valvontakameroille, WiFi-tukiasemille sekä VoIP-puhelimille.

Tekniset tiedot:
• RJ-45 portit:
- 1-port Data + Power output
- 1-port Data input
• 1x AC 100-240V input power socket
• 1-port Gigabit High Power over Ethernet Mid-Span PSE
• IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus compliant
• Backward compatible with IEEE 802.3af Power over Ethernet
• Supports PoE Power up to 30 watts for PoE port
• Up to 1x IEEE 802.3at devices powered
• Provides DC 53V power over RJ-45 Ethernet cable to device with Ethernet port
• Auto-detection of PoE IEEE 802.3at/af equipment and devices from being damaged by incorrect installation
• Remote power feeding up to 100m
• All-in-one design with internal power supply
• Compact size plastic case
• LED indicators for Power LED and Active LED (PoE ready / In-use)