Etusivu

MICRODATA - Virtalähde - Ultra PoE++ injektori 60W

Microdata Finland Oy
KopioiKopioi
MICRODATA - Virtalähde - Ultra PoE++ injektori 60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7418802

Toimittajan tuotenumero

PT-PSE106GW

Tukkuerä

1

Procet Ultra PoE++ (Pre-bt) Injektori 60W 10/100/1000Base-T

Procet PT-PSE106GW on ammattikäyttöön suunniteltu seinäkiinnitettävä 802.3at / PoE++ (Pre-bt) standardin mukainen Ultra PoE (60W) injektori sisäänrakennetulla virtalähteellä, joka syöttää virtaa yhdelle 10/100/1000Base-T IEEE-802.3at PoE-laitteelle. PT-PSE106GW on alaspäin yhteensopiva myös 802.3af/at PoE-laitteiden kanssa.

Ultra PoE injektorin yleisimpiä käyttökohteita ovat virransyötöt IP valvontakameroille, IP puhelimille, WiFi tukiasemille, radiolinkeille, POS-päätteille, sähkölukoille, näytöille sekä infotiskeille.

Tuotepakkaus sisältää injektorin lisäksi virtakaapelin sekä asennusohjeen.

Tekniset tiedot:
• LAN-portit:
- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• PoE-portti:
- IEEE802.3af PoE
- IEEE802.3at High PoE
- Ultra PoE++ (Pre-bt)
• Ulostulojännite: 55VDC @ 1100mA
- PoE pinnit: 4/5(+), 7/8(-), 3/6(+), 1/2(-)
• Virransyöttökapasiteetti: 60W
• Käyttöjännite: 100-240VAC @ 1.5A 50/60Hz
• LED-merkkivalot:
- Power: Vihreä
- PoE: Vihreä <=30W, Sininen >30W/60W
• Käyttölämpötila-alue: 0...+40C
• IP suojaluokitus: IP40
• Väri: Musta
• Mitat: 193 x 85 x 41mm
• Paino: 415g
• Hyväksynnät: CE, FCC, ROHS, WEEE
- FCC CFR47 Part 15, EN55032, EN55035
- IEC61000-4-2 (ESD) 6kV (contact), 8kV (air)
- IEC61000-4-3 (RS) 10V/m (80MHz...2GHz)
- IEC61000-4-4 (EFT) Power Port: 2kV; Data Port: 1kV
- IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: 1kV/DM, 2kV/CM
- IEC61000-4-6 (CS) 10V (150kHz...80MHz)
- IEC60068-2-6 (Vibration)
- IEC60068-2-27 (Impact)
- IEC60068-2-32 (Free Fall)