MICROTEMP - Lattiatermostaatti 16A,Pot vap - ETV-1991-P DIN kiskoon

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
MICROTEMP - Lattiatermostaatti 16A,Pot vap - ETV-1991-P DIN kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026082203

Sähkönumero

2608220

Toimittajan tuotenumero

2608220

Tukkuerä

1

Asennus DIN kiskoon, sisältää 3m lattia-anturin, potentiaalivapaakosketin 16A. Säätöalue 0-40C



ETV-1991-P Lattiatermostaatti
-On/Off ohjaus 16 A potentiaalivapaa
-Vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä 24V tai 230V toimilaitteet
-Säätöalue 0-40C
-Mukana 3m lattia-anturi
-Täyttää 33% Ecodesign direktiivin vaatimuksista.
-1.1.2018 jälkeen maahantuotujen termostaattien asentaminen ihmisten tiloihin sähkölämmityskäyttöön, on kielletty ellei lämmitysjärjestelmä kokonaisuutena täytä EcoDesign direktiiviä 2009/125/EU ja asetusta 2015/118.

MICROTEMP -tuote

Tutustu MICROTEMP-sarjaan