MICROTEMP - Termostaatti DIN-kisko - ETN4-1999

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703502650289

Sähkönumero

2608204

Toimittajan tuotenumero

ETN4-1999

Tukkuerä

50

ETN4-1999 Din Yleistermostaatti.



Kaikki yhdessä yleistermostaatti
Yleistermostaatti DIN kiskoon 2-Napainen 16A
-Lattia ja/tai huoneanturilla (Lattia-anturi myyntipakkauksessa mukana, huoneanturi ETF-999 sähkönr 3530368 tilattava erikseen)
-Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaamiseen
-Pakkasvahtitoiminto
-Sulanapito-ohjaukseen
-Lämpötila asetettava -19,5C -> +70C
-Lämpötilan pudotus / nostotoiminto ulkoisella käskyllä säätövara -19,5C -> +30C
-Säädettävä hystereesi 0,4C - 6,0C
-Täyttää yksin 35% Ecodesign direktiivin vaatimuksista.
-Lisäämällä asennukseen viikko/vrk kellon täytyy vähintään 38% Ecodesign direktiivin vaatimuksista ja käyttö on sallittu myös sähkölämmityskäytössä.

MICROTEMP -tuote

Tutustu MICROTEMP-sarjaan