MIKROTIK - Ethernet kytkin - Verkkokytkin

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012939

Toimittajan tuotenumero

RB4011IGS+RM

Tukkuerä

0

MikroTik RB4011iGS+RM gigabitin reititin.

MikroTik RB4011iGS+RM on tehokas gigabitin reititin, joka sopii vaativiin koti-, toimisto- ja yritysverkkoihin. Siinä on 4 ydintä ja 1,4 GHz nopeudella toimiva suoritin, 1 Gt RAM sekä 10 gigabitin Ethernet-porttia ja 10 Gbitin SFP+ portti nopeille uplink- tai kuituyhteyksille. Metallinen 1U kotelo ja passiivinen jäähdytys tekevät laitteesta hiljaisen ja luotettavan.

Ominaisuudet:
  • 4 ydintä, 1,4 GHz suoritin
  • 1 Gt RAM ja 512 Mt tallennustilaa
  • 10 x 1 Gbit Ethernet
  • 1 x 10 Gbit SFP+
  • PoE syöttö ja PoE ulostulo (portti 10)
  • Metallinen 1U kotelo
  • RouterOS lisenssitaso 5
  • Passiivisesti jäähdytetty


Soveltuu esimerkiksi
  • Vaativiin kotiverkkoihin
  • Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
  • Kuitu- ja 10 Gbit liittymien käyttöön
  • PoE kamerat ja tukiasemat portin 10 kautta


Tekniset tiedot:
  • Malli: RB4011iGS+RM
  • Suoritin: 4 ydintä, 1,4 GHz
  • Muisti: 1 Gt RAM, 512 Mt NAND
  • Ethernet: 10 x 10/100/1000 Mbit
  • SFP+: 1 x 10 Gbit
  • Virrankulutus: noin 18 W
  • Kotelo: Metallinen, 1U räkkiin sopiva
  • Käyttöjärjestelmä: RouterOS Lisenssi taso 5