MILWAUKEE AD - Akku M12 12V 3.0 Ah - M12 B3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 214 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395157969
Sähkönumero
6437559
Toimittajan tuotenumero
4932451388
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
214 g
12V - 3,0 Ah REDLITHIUM-ION akku.. Voidaan käyttää äärimmäisissälämpötiloissa -20 astC. Virtasuojaus estää soluvaurioita ja ylilatautumista. Yhteensopiva kaikkien 70+ M12 järjestelmän laitteiden kanssa.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


