MILWAUKEE AD - Akkuiskuruuvinväännin M12 - M12 FQID-0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546229177
Sähkönumero
6437621
Toimittajan tuotenumero
4933464972
Tukkuerä
1
Hiljainen (76 dB) 1/4 Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin.4-toimintoinen DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Hiiliharjaton -moottori tuottaa jopa 0 - 3200 rpm REDLINK PLUS ylikuormitussuojan avulla.
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4? Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin tuottaa vain 76 dB(A). FLUID-DRIVE™ mahdollistaa hiljaisemman toiminnan. 4-toimintoinen DRIVE CONTROL™ tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jopa 0 - 3200 rpm REDLINK PLUS™-ylikuormitussuojan avulla. Toimii kaikilla Milwaukee® M12™ -akuilla. Paino akun kanssa 1,1 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa ilman akkuja ja laturia.
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4? Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin tuottaa vain 76 dB(A). FLUID-DRIVE™ mahdollistaa hiljaisemman toiminnan. 4-toimintoinen DRIVE CONTROL™ tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jopa 0 - 3200 rpm REDLINK PLUS™-ylikuormitussuojan avulla. Toimii kaikilla Milwaukee® M12™ -akuilla. Paino akun kanssa 1,1 kg. Toimitetaan HD Box -salkussa ilman akkuja ja laturia.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


