MILWAUKEE AD - Akkuiskuruuvinväännin M12 - M12 FQID-202X MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546229184
Sähkönumero
6437622
Toimittajan tuotenumero
4933464973
Tukkuerä
1
Hiljainen (76 dB) 1/4 Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin.4-toimintoinen DRIVE CONTROL tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Hiiliharjaton -moottori tuottaa jopa 0 - 3200 rpm REDLINK PLUS ylikuormitussuojan avulla.
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4? Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin tuottaa vain 76 dB(A). FLUID-DRIVE™ mahdollistaa hiljaisemman toiminnan. 4-toimintoinen DRIVE CONTROL™ tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jopa 0 - 3200 rpm REDLINK PLUS™-ylikuormitussuojan avulla. Toimii kaikilla Milwaukee® M12™ -akuilla. Paino akun kanssa 1,1 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akkua, 40 min. laturi ja HD Box -salkku
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4? Hex hydraulinen iskevä ruuvinväännin tuottaa vain 76 dB(A). FLUID-DRIVE™ mahdollistaa hiljaisemman toiminnan. 4-toimintoinen DRIVE CONTROL™ tarjoaa 4 eri nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa jopa 0 - 3200 rpm REDLINK PLUS™-ylikuormitussuojan avulla. Toimii kaikilla Milwaukee® M12™ -akuilla. Paino akun kanssa 1,1 kg. Mukana toimitetaan 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™-akkua, 40 min. laturi ja HD Box -salkku
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


