MILWAUKEE AD - Akkulävistystyö M18 High Force - M18 HKP-201C MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - muu
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Hydraulinen - kyllä
Mekaaninen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395138906
Sähkönumero
6437518
Toimittajan tuotenumero
4933451202
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
muu
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
M18 lävistin, 60 kN. Jopa 100mm:n reikiä 3,0mm pehmeään tai 2,5mmrosteriin. Yhteensopiva useimpien lävistys- ja muottityökalujen kanssa.LED-valo. 2,0Ah akku, laturi, 7/16 vetokappale, 3/4 vetokappale,pikaliitin, kuulatyönnin, sovitin ja laatikko.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


