MILWAUKEE AD - Akkulävistystyö M18 High Force - M18 HKP-201CA MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - muu
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Hydraulinen - kyllä
Mekaaninen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395138920
Sähkönumero
6437519
Toimittajan tuotenumero
4933451204
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
muu
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
M18-lävistin.60 kN. 100mm asti 3,0mm pehmeään tai 2,5mm:n rosteriin.Yhtsopiva useimpien lävistys- ja muottityökalujen kanssa. LED-valo.2,0Ahakku, laturi, 7/16, 3/4vetokappaleet, pikaliitin, kuulatyönnin, sovitin,laatikko + M16, M20, M25, M32 ja M40.
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


