MILWAUKEE AD - Akkumonitoimikone M18 - M18 BMT-0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 18 V
Akun kapasiteetti - 0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien - 1.7 kg
Mukana tulevien akkujen määrä - 0
Latauslaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395004928
Sähkönumero
6437583
Toimittajan tuotenumero
4933446203
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
18 V
Akun kapasiteetti:
0 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1.7 kg
Mukana tulevien akkujen määrä:
0
Latauslaite:
ei
Paino ilman akkua:
1.7 kg
Istukka:
muu
Pituus:
312 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
130 mm
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


