Varastointi päättyy

MILWAUKEE AD - Akkupistosaha M12 - M12 JS/0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Akun kapasiteetti - 0 Ah

  • Paino akkupaketti mukaan lukien - 1.9 kg

  • Iskun pituus - 0 mm

  • Iskuluku tyhjäkäynnillä - 0...2800 1/min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395242085

Sähkönumero

6437574

Toimittajan tuotenumero

4933431305

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Akun kapasiteetti:

0 Ah

Paino akkupaketti mukaan lukien:

1.9 kg

Iskun pituus:

0 mm

Iskuluku tyhjäkäynnillä:

0...2800 1/min

Mukana tulevien akkujen määrä:

0

Latauslaite:

ei

Paino ilman akkua:

1.9 kg

Sahaussyvyys puuhun:

0 mm

Teräs maks. 400 N/mm²:

0 mm

Teräs maks. 600 N/mm²:

0 mm

Teräs maks. 800 N/mm²:

0 mm

Alumiini maks. 250 N/mm²:

0 mm

Kääntöalue:

0...45 °

Pituus:

220 mm

Leveys:

85 mm

Korkeus:

205 mm

M12 akkupistosaha.1,9kg. 19mm iskunpituus, 2800isk/min ja nopeusporrastettu kytkin - nopeaan ja hallittuun sahaukseen. FIXTECT-kiinnitys. 45 ast jiirikapasiteetti. Sisäänrakennettu LED-valo. 2 terää, ilman akkua ja laturia

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan