MILWAUKEE AD - Akkupistosaha M18 - M18 BJS-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 18 V

  • Akun kapasiteetti - 0 Ah

  • Paino akkupaketti mukaan lukien - 2.5 kg

  • Iskun pituus - 2800 mm

  • Iskuluku tyhjäkäynnillä - 0...0 1/min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395157990

Sähkönumero

6437589

Toimittajan tuotenumero

4933451391

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

18 V

Akun kapasiteetti:

0 Ah

Paino akkupaketti mukaan lukien:

2.5 kg

Iskun pituus:

2800 mm

Iskuluku tyhjäkäynnillä:

0...0 1/min

Mukana tulevien akkujen määrä:

0

Latauslaite:

ei

Paino ilman akkua:

2.5 kg

Sahaussyvyys puuhun:

135 mm

Teräs maks. 400 N/mm²:

0 mm

Teräs maks. 600 N/mm²:

0 mm

Teräs maks. 800 N/mm²:

0 mm

Alumiini maks. 250 N/mm²:

0 mm

Kääntöalue:

0...45 °

Pituus:

230 mm

Leveys:

98 mm

Korkeus:

267 mm

M18 pistosaha. 2800 rpm. FIXTEC. Pohjalevy asetus 45 ast ilman avaimia. LED-valo. Pölynpuhallin.. Iskunpituus 25mm. Max puu/metalli135/10mm. Paino akun kanssa 2,5 kg. Mukana kenkä, imuliitäntä ja pölysuojus. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan